Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stichsägeblatt Bau drei Sterne für Gipskarton und Fiberzement
Hochleistungssägeblatt für hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer. Zum Schneiden von z.B. Gipskarton und Fiberzement
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ideal für gerade Schnitte in dicke Materialien
- Grobe Zahnteilung von 4,3 mm und Länge von 100 mm bzw. 117 mm für Materialien mit einer Stärke von 5 bis 70 mm bzw. 5 bis 80 mm
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!