Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stichsägeblatt Holz Kurvenschnitt ein Stern für Hartholz, Weichholz und Sperrholz
Standardblatt für herkömmliche Anwendungen in z.B. Hartholz, Weichholz und Sperrholz. Speziell geeignet für Kurvenschnitte
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Feine Zahnteilung von 2 mm für das Schneiden dünner Holzmaterialien mit einer Materialstärke von 2 bis 15 mm
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!