Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Steckverbindungen

Steckverbindungen spielen in der Elektrotechnik eine essenzielle Rolle, indem sie das sichere und funktionale Verbinden von Kabeln ermöglichen. Kabelverbindungen stellen die elektrische Kontinuität zwischen Kabeln her. Verbindungsklemmen dienen der festen und lösbaren Verknüpfung einzelner Leiter. Steckverbinder ermöglichen ein wiederholbares Verbinden und Trennen von Leitungssträngen. Klemmen wiederum sind elementar für den Anschluss von Drähten an Geräten oder in Verteilerkästen. Die hochwertigen Steckverbindungen von Würth garantieren Zuverlässigkeit und Sicherheit, da sie aus erstklassigen Materialien gefertigt sind und hohen Qualitätsstandards entsprechen, was besonders für Handwerk und Industrie von großer Bedeutung ist.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Steckverbindungen

Steckverbindungen von WÜRTH

Sie kommen im größeren Maßstab beim Hausbau oder im kleineren Rahmen bei der Installation einer Herdplatte zum Einsatz. Im Bereich der Elektroinstallationen braucht es verschiedene Hilfsmittel, um Leitungen und Drähte sicher und einfach zu verbinden. Eines dieser Hilfsmittel stellen die Steckverbindungen, auch Verbindungsklemmen genannt, dar. Im Gegensatz zur Schraubklemme müssen Verbindungsklemmen lediglich gesteckt werden. Das umständliche Schrauben, während der Draht in die Klemme gedrückt wird, entfällt. Soll die Verbindung gelöst werden, wird – je nach Modell – ein Hebel betätigt oder der Mechanismus mit dem Schraubendreher ausgelöst. So kann schneller und effektiver gearbeitet werden. Aus diesem Grund haben sich Steckverbindungen gegenüber den Lüsterklemmen bei Profis in vielen Anwendungsbereichen durchgesetzt. Erfahren Sie mehr über das Sortiment von WÜRTH.

Worauf bei der Verwendung von Steckverbindungen zu achten ist

Bei der Verwendung der einfach zu bedienenden Steckverbindungen sind einige Parameter vor der Nutzung zu beachten. Nur so funktioniert die Verbindung einwandfrei und die Sicherheit ist gewährleistet.

  • Draht: Steckverbindungen dieser Art sind meist nur für starre, eindrähtige Kupferleiter geeignet. Weiterhin darf die abisolierte Ader nicht verbogen sein.
  • Leiterquerschnitt: Klemmen sind jeweils für einen bestimmten Querschnitt geeignet. Häufig ist bei größeren Querschnitten eine Schraubklemme zu empfehlen.
  • Nennstrom und Nennspannung: Die maximale Spannung und die maximale Strombelastbarkeit müssen unbedingt beachtet werden.
  • Abisolierlänge: Die Ader muss abisoliert werden, bevor sie in die Klemme gesteckt wird. Wie weit Sie die Leitung vorbereiten müssen, ist in der jeweiligen Produktbeschreibung mit angegeben.

Alle Modelle besitzen praktische Öffnungen, die eine Prüfung mit dem Spannprüfer ermöglichen. Einzelne Modelle besitzen ein transparentes Gehäuse. So kann stets die richtige Position des Drahtes sichergestellt werden. Bestens ausgestattet im Bereich der Steckverbindungen sind Sie mit dem Kauf eines ganzen Sortiments. Dieses enthält mehrere hundert Teile und bietet Ihnen für jeden Einsatz die passende Steckverbindung.

Steckverbindungen bei WÜRTH online kaufen

Alle Hilfsmittel für Steckverbindungen finden Sie im Shop von WÜRTH. Auch Schraubverbindungen sind erhältlich. Eine weitere Art der Verbindung wird mit Quetschverbindungen hergestellt. Das sogenannte Crimpen ist zum Beispiel bei der Verbindung von Kabeln mit Steckern oder Buchsen notwendig. Die dafür gebrauchten Kabelschuhe, Aderendhülsen und Crimpzangen sind in einer breiten Auswahl verfügbar. Mit dem weiteren Zubehör – Isoliermaterial, Montageteile oder Verlegesysteme – finden Sie alles, was Ihr Betrieb im Bereich der Elektroinstallation braucht. Alle genannten Produkte und viele weitere können Sie sich in einer Filiale vor Ort ansehen oder direkt hier im Onlineshop bestellen.