2-Leiter-Leuchtenklemme schraublos

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

2-Leiter-Leuchtenklemme schraublos

Für eindrähtige und mehrdrähtige Kupferleiter

  • Anzahl Leiter: 3 STK
  • Drahtquerschnitt starr min./max.: 0,75-2,5 mm²
  • Drahtquerschnitt flexibel min./max.: 0,5-2,5 mm²
  • Nennstrom: 24 A
  • Abisolierlänge min./max.: 9-11 mm
  • Nennspannung: 450 V
  • Umgebungstemperatur max.: 110 °C
  • T-Kennzeichnung gemäß EN 60998: T110
  • Entflammbar: Selbstverlöschend nach UL94 V2
  • Werkstoff Gehäuse: PA 6.6 - Polyamid 6.6
  • Farbe: Weiß
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
Art.-Nr. Anzahl Leiter Drahtquerschnitt starr min./max. Drahtquerschnitt flexibel min./max. Nennstrom Anzahl VE
Preis/VE
05565005
3 STK 0,75-2,5 mm² 0,5-2,5 mm² 24 A
100 St.
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
Prüföffnung für Spannungsprüfer