Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stahlbandmaß

Stahlbandmaße sind essenzielle Messwerkzeuge für präzise Längenmessungen auf Baustellen, in der Industrie und im Handwerk. Sie verfügen über eine weiße Lackierung mit Millimeterteilung und Meterverzahnung, die eine klare Ablesbarkeit und exakte Messungen ermöglicht. Dank einer speziellen Konstruktion wird das Abknicken und Verkratzen des Bandanfangs verhindert, wodurch eine lange Lebensdauer gewährleistet ist. Die robuste Rahmenbauweise sorgt für hohe Stabilität, selbst bei intensiver Nutzung. Für Messungen über große Distanzen sind Varianten bis 30 oder 50 Meter verfügbar. Würth Stahlmaßbänder stehen für höchste Profi-Qualität. Sie überzeugen durch langlebige Materialien, eine exakte Skalierung und eine widerstandsfähige Verarbeitung. Damit sind sie ideal für anspruchsvolle Messaufgaben in jeder Umgebung.