Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Selbstbohrend
- Mit geschlitztem Sechskantkopf
- Mit angepresster Scheibe und Sperrverzahnung
- Für Bleche bis 1 mm Dicke
- Kein Vorbohren notwendig, da die Blechbohrschraube das Blech leicht anbohrt und sich selbsttätig einzieht
- Sicheres Anziehen der Verbindung ist gewährleistet, da die Blechbohrschraube beim Einbohren einen Blechdurchzug formt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!