Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zementplattenschraube
Für die Befestigung von zementgebundenen Platten auf Metallunterkonstruktionen bis 1 mm sowie auf Holzunterkonstruktionen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hilogewinde mit Spezialnadelspitze
- 60°-Fräskopf mit Philipsantrieb PH 2
- Stahl gehärtet, phosphatiert
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!