Stahl phosphatiert Bohrspitze H gegurtet

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stahl phosphatiert Bohrspitze H gegurtet

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Phosphatiert
  • RoHS-konform: Ja
  • Nenndurchmesser: 3,5 mm
  • Kopfdurchmesser: 8,5 mm
  • Innenantrieb: H2
  • Kopfform: Trompetenkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge (lg) Gewindelänge mit Bohrspitze (b) Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
017943535
35 mm 28 mm 31 mm Stahl
1000 St.
017943525
25 mm 18 mm 21 mm Stahl
1000 St.
017943545
45 mm 38 mm 41 mm Stahl
1000 St.