Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sicherheitsschraube
Stahl Ruspert-II beschichtet Holzschraubengewinde
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Für die sichere Befestigung von Schutzgittern, Kellerrosten und ähnlichem.
Material:
Stahl Ruspert-II-Beschichtung
Kopfform:
Zierkopf mit Antrieb AW 40 und Verschlussstopfen
Mit Holzschraubengewinde ähnlich DIN 571
Ruspert-II-Beschichtung:
- Höchste Korrosionsbeständigkeit:
Salzsprühtest nach DIN 50021: 1000 h
Kesternichtest SFW 2,0 nach DIN 50018: 12 Runden
- Vergleich Salzsprühtest nach DIN 50021
Bit 1/4 AW 40 und Verschlussstopfen liegen jeder Packung bei.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!