Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sechskantmutter mit Klemmteil und Scheibe Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A4B)
- Normen: WN 379
- Werkstoff: Stahl
- Festigkeitsklasse: 8
- Oberfläche: Verzinkt
- RoHS-konform: Ja
- Ausführung: Kombi
- Gewindeart: Metrisches Gewinde
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einfache Montage. Unterlegscheibe und Mutter bilden eine Einheit
- Einteilig. Bestellung und Lagerhaltung werden rationalisiert
- Schnellere und einfachere Montage, besonders bei Überkopfarbeiten und an schwer zugänglichen Stellen
- Große Auflageflächen, günstigere Spannungsverteilung
- Bessere Überdeckung von großen Durchgangs- und Langlöchern
- Schonung von Werkstückunterlage. Vermeidung von Lackfressern und Korrosion
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!