Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spiralbohrer Metall Sortiment/Set

Spiralbohrer und HSS Metallbohrer-Sets sind Werkzeuge, die zur Bearbeitung von metallischen Materialien eingesetzt werden, darunter Stahl, Edelstahl, Titan und hochlegierte HSCo-Stähle. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Verschleißfestigkeit und die Fähigkeit aus, schnell und präzise Löcher zu bohren. Spiralbohrer verfügen über eine spezielle Spiralform, die eine effiziente Spanabfuhr ermöglicht. HSS-Metallbohrer sind aus hochlegiertem Schnellarbeitsstahl gefertigt, der eine hohe Härte und Festigkeit aufweist, ideal für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl. Beide Bohrertypen werden in verschiedenen Branchen und Gewerben eingesetzt, wie zum Beispiel in der Automobilindustrie, im Maschinenbau, in der Luft- und Raumfahrttechnik sowie im Handwerksbereich. Würth bietet qualitativ hochwertige Spiralbohrer und HSS Metall-Bohrer-Sets an, die sich durch präzise Bohrergebnisse und lange Standzeiten auszeichnen.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Spiralbohrer Metall Sortiment/Set

Spiralbohrer-Sets für Bohrungen in Stahl, Edelstahl, Titan und anderen Werkstoffen

Unsere Spiralbohrer-Sets für verschiedene Werkstoffe, darunter Stahl, Edelstahl und Titan, sind speziell zusammengestellt, um Ihnen das zuverlässige Durchführen von Bohrungen zu ermöglichen. Die charakteristische Spiralform dieser Metallbohrer ermöglicht eine effiziente Spanabfuhr während des Bohrvorgangs, was zu sauberen und präzisen Bohrungen führt. In Branchen wie der Automobilindustrie, dem Maschinenbau, der Luft- und Raumfahrttechnik sowie im Handwerksbereich sind Spiralbohrer unerlässlich für unterschiedlichste Anwendungen. Sie werden verwendet, um Löcher für Befestigungen, Gewinde oder einfach zum Durchführen von Montagearbeiten in Metallkomponenten zu bohren. Ihre Vielseitigkeit und Effizienz machen sie zu einem wichtigen Bestandteil in jedem Werkzeugsortiment für Metallbearbeitung.

Professionelle Sets an HSS-Spiralbohrern für den professionellen Einsatz

Die HSS-Spiralbohrer Metall Sets von Würth sind speziell für den professionellen Einsatz konzipiert. HSS steht für Hochleistungsschnellstahl, ein Material mit hoher Härte, Festigkeit und Verschleißfestigkeit, das besonders gut für die Bearbeitung von Metallen geeignet ist. Diese Bohrer zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit und Vielseitigkeit aus. Die professionellen Sets von Würth enthalten Bohrer mit unterschiedlichen Durchmessern um den Anforderungen verschiedener Anwendungen gerecht zu werden. HSS-Bohrer eignen sich besonders gut für präzise Bohrungen in Metall, Kunststoff und Holz. Sie werden in Branchen wie dem Maschinenbau, der Metallverarbeitung, der Elektrotechnik und anderen industriellen Bereichen eingesetzt, wo qualitativ hochwertige und zuverlässige Bohrungen gefordert sind.

HSS-Spiralbohrer nach DIN 338 im umfangreichen Set

Die Norm DIN 338 definiert die Anforderungen an Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl. Unsere mehrteiligen Sets nach dieser Norm enthalten Spiralbohrer Metall nach DIN 338 mit präzisem Kreuzanschliff und Zylinderschaft. Diese Sets sind vielseitig einsetzbar und eignen sich besonders gut für Bohrungen in Metall und anderen Materialien. Die Schäfte der Bohrer wurden speziell konzipiert, um eine optimale Übertragung der Drehbewegung zu gewährleisten und ein präzises Bohrerlebnis zu ermöglichen.

HSS Spiralbohrer-Sortimente nach DIN 340

Die Norm DIN 340 legt die Anforderungen an lange Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl fest. Diese Spiralbohrer Metall nach DIN 340 sind speziell für tiefe Bohrungen konzipiert und bieten präzise Ergebnisse. Unser Sortiment nach DIN 340 umfasst eine Auswahl an hochwertigen Bohrern, die den Anforderungen anspruchsvoller Anwendungen gerecht werden.

HSCo-Spiralbohrer-Sets in kompakten Kassetten

HSCo-Spiralbohrer sind eine spezielle Art von Bohrern, die für ihre erhöhte Verschleißfestigkeit und Standzeit bekannt sind. HSCo steht für kobaltlegierten Hochleistungsschnellstahl. Die HSCo-Spiralbohrer werden häufig in Anwendungen eingesetzt, die hohe Anforderungen an die Bohrleistung stellen, insbesondere bei der Bearbeitung von harten Materialien wie rostfreiem Stahl, Legierungen und anderen schwer zu bearbeitenden Werkstoffen. Im Vergleich zu herkömmlichen HSS-Bohrern verleiht ihnen ihre kobaltlegierte Zusammensetzung eine verbesserte Härte und Wärmebeständigkeit. Die Aufbewahrung dieser HSCo-Spiralbohrer in kompakten Kassetten ermöglicht eine schnelle Übersicht und platzsparende Lagerung der Bohrer, was die Organisation erleichtert. Darüber hinaus schützen die Kassetten die empfindlichen Schneiden der Bohrer vor Beschädigungen und Verschleiß während des Transports und der Lagerung.

Lange und präzise HSCo Spiralbohrer nach DIN 340 im Set

Lange HSCo Spiralbohrer nach DIN 340 sind ideal für tiefe Bohrungen in Metall und anderen Werkstoffen. Ihr kobaltlegierter Hochleistungsschnellstahl sorgt für eine lange Standzeit und präzise Ergebnisse. Unsere Sets aus DIN 340 Bohrern enthalten eine Auswahl dieser Bohrer in verschiedenen Durchmessern für Arbeiten, die tief in Edelstahl, Titan oder anderen hitzebeständigen Stählen oder Gusseisen ausgeführt werden sollen.

Extra kurze Spiralbohrer HSCo nach DIN 1897 im Set

Extra kurze Spiralbohrer HSCo nach DIN 1897 sind speziell für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot geeignet. Ihr kobaltlegierter Hochleistungsschnellstahl bietet eine erhöhte Standzeit und Verschleißfestigkeit. Diese Sets aus Spiralbohrer Metall nach DIN 1897 mit Longlife-Bohrern mit Magma-Beschichtung sind für alle allgemeine Anwendungen ideal geeignet.

HSCo Spiralbohrer-Sortiment nach DIN 338 für präzise Bohrungen in fast allen Werkstoffen

Unser HSCo Spiralbohrer Satz aus DIN 338 Bohrern bietet eine breite Auswahl an Bohrern für präzise Bohrungen in fast allen Werkstoffen. Die Bohrer aus kobaltlegiertem Hochleistungsschnellstahl zeichnen sich durch ihre hohe Verschleißfestigkeit und Standzeit aus. Sie sind ideal für den Einsatz in der Industrie und anderen anspruchsvollen Anwendungen.

Smart Step Spiralbohrer für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen im Set

Smart Step Spiralbohrer ermöglichen das Bohren hochpräziser und kreisrunder Löcher mit nur einem Bohrer. Ihre spezielle Geometrie reduziert den Verschleiß und sorgt für präzise Ergebnisse. Unsere Sets enthalten eine Auswahl dieser Bohrer für unterschiedliche Durchmesser und Anforderungen und sind in folgenden Schneidstoffen verfügbar:

  • Smart Step Spiralbohrer-Sortiment HSS
  • Smart Step Spiralbohrer-Sortiment HSCo

Eisenbohrer, Kernbohrer und weitere hochwertige Metallbohrer im Würth-Sortiment

Im Würth Online-Shop finden Sie eine große Auswahl an hochwertigen Eisenbohrern, Kernbohrern und anderen Metall-Spiralbohrern zur Bearbeitung verschiedener Werkstoffe:

Der Würth Online-Shop bietet neben den Spiralbohrern für professionelle Anwendungen auch Stufenbohrer und Zentrierbohrer für Profis an.