Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°

Der Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit und Gusseisen.

Artikelbeschreibung lesen

In 150 Ausführungen erhältlich
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
20 % niedrigere Vorschubkraft gegenüber konventionellen Bohrern sowie schnellerer Arbeitsfortschritt und kräfteschonenderes Arbeiten


Optimierte Kreuzausspitzung



Punktgenaues Anbohren ohne Anzentrieren auch auf gewölbten Oberflächen


Optimierter Kreuzanschliff



Ideal für Kernlochbohrungen


Sehr präziser Spitzenanschliff für exakte Bohrungen



Sehr gute Haftfähigkeit von Kühl-Schmierstoffen sowie eine reduzierte Aufschweißneigung


Vaporisierte Oberfläche

Hinweis

Der Bohrerschaft ist ab Ø 13,0 mm auf Ø 12,7 mm abgedreht


Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen