Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spiralbohrer Sortiment HSCo DIN 338 Typ RN Bronze ausgespitzt 19-tlg.
Preiswerte, stabile Montagebohrer für die Bearbeitung von Edelstahl und hitzebeständigen Stählen. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen geeignet. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen





Ausführungen
Selbstzentrierend, extrem stabiles, ruhiges Bohrverhalten und hohe Bruchsicherheit
Kombination aus Form A- und Form C-Ausspitzung
Ideal für den Baustellen- und Montageeinsatz
Robuste und langlebige Ausführung
Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung
Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!