Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Spiralbohrer Sortiment HSCo DIN 338 Typ RN Bronze ausgespitzt 19-tlg.
Spiralbohrer Sortiment HSCo DIN 338 Typ RN Bronze ausgespitzt 19-tlg. - 1
Spiralbohrer Sortiment HSCo DIN 338 Typ RN Bronze ausgespitzt 19-tlg. - 2
Spiralbohrer Sortiment HSCo DIN 338 Typ RN Bronze ausgespitzt 19-tlg. - 3
Spiralbohrer Sortiment HSCo DIN 338 Typ RN Bronze ausgespitzt 19-tlg. - 4
Spiralbohrer Sortiment HSCo DIN 338 Typ RN Bronze ausgespitzt 19-tlg. - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralbohrer Sortiment HSCo DIN 338 Typ RN Bronze ausgespitzt 19-tlg.

Preiswerte, stabile Montagebohrer für die Bearbeitung von Edelstahl und hitzebeständigen Stählen. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen geeignet. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Selbstzentrierend, extrem stabiles, ruhiges Bohrverhalten und hohe Bruchsicherheit


Kombination aus Form A- und Form C-Ausspitzung



Ideal für den Baustellen- und Montageeinsatz


Robuste und langlebige Ausführung



Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung


Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen