Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sparrenpfettenanker

Sparrenpfettenanker dienen der sicheren Verbindung von Sparren mit Pfetten im modernen Holzbau. Sie übernehmen Zug-, Druck- und Windsogkräfte und sorgen für die Lagesicherung und Verdrehungsschutz von Holzbauteilen. Ob als klassische Ausführung für rechts/links oder als universale Anker: Die feuerverzinkten Holzverbinder aus 2mm starkem Stahl erfüllen höchste Tragfähigkeitsanforderungen und sind gemäß ETA und EN-Normen zertifiziert. Unsere Sparrenpfettenanker sind ideal für Kehlbalkenabhängungen oder tragende Anschlüsse im Dachbereich. Würth Sparrenpfettenanker überzeugen durch geprüfte Qualität, hohe Belastbarkeit und montagefreundliches Design – für dauerhafte Stabilität im Holzbau.