Spanplattenschrauben von Würth: Gute Verbindungen für Ihr Holzprojekt
Ob beim Möbelbau oder Messebau, bei Montagearbeiten oder im Gartenbereich – fast immer kommen Holz oder Holzwerkstoffe zum Einsatz. Spanplattenschrauben sind in ihren Eigenschaften speziell für das Arbeiten mit Holz entwickelt.
Ihrer Bezeichnung zum Trotz wird dieser Alleskönner nicht nur für Spanplatten, sondern für alle Arten von Holz und sogar für Werkstoffe wie Kunststoff- und Metallbauteile eingesetzt. Würth bietet ein umfangreiches Sortiment an Spanplattenschrauben in diversen Ausführungen für die unterschiedlichsten Bereiche.
Schnelle Verarbeitung, sicherer Halt – die zwei größten Vorteile von Spanplattenschrauben
Spanplattenschrauben oder Holzbauschrauben zeichnen sich durch zwei charakteristische Merkmale aus:
- eine scharfe Bohrspitze mit Gewindeansatz
- ein Kerndurchmesser, der deutlich kleiner ist als der Durchmesser des Gewindes
Für die Verarbeitung von Spanplatten ist diese Schraubenform ideal: Diese Schrauben sind selbstschneidend und haben einen geringen Einschraubwiderstand. Damit lässt sie sich leicht und ohne Vorbohren mit anderen Werkzeugen in die verleimten Holzschichten der Spanplatte eindrehen. Zudem wird die Holzoberfläche so nicht beschädigt. Gleichzeitig bietet die Gewindeform großen Halt und reißt auch bei starker Belastung nicht aus.
Neben Spanplattenschrauben mit Senkkopf finden Sie im Würth Online-Shop weitere Schraubenarten wie Spanplattenschrauben mit Sechskantkopf für massive Konstruktionsarbeiten, ebenso wie Spanplattenschrauben mit Pan Head und Schrauben mit Scheibenkopf (Tellerkopfschrauben), die vor allem für die Verbindung von Holz- und Metallelementen eingesetzt werden, und viele weitere Holzbauschrauben.
Verschiedene Arten von Spanplattenschrauben für alle Anwendungsbereiche
Spanplattenschrauben sind nicht nur durch ihre diversen Einsatzmöglichkeiten, sondern auch durch die verschiedenen Arten dieser Schrauben geprägt. So können Sie im Würth Online-Shop neben den herkömmlichen Spanplattenschrauben auch weitere Schraubentypen für Ihren individuellen Anwendungsfall erwerben.
- Spanplattenschrauben mit Sechskantkopf finden ihren Einsatzort vor allem bei massive Konstruktionsarbeiten. Darunter fällt zum Beispiel das Befestigen von Gittern oder Ähnlichem. Der Sechskantkopf ermöglicht ein besonders festes Anziehen der Schrauben.
- Spanplattenschrauben mit Pan Head, auch Pan Head Schrauben genannt, sowie Schrauben mit Scheibenkopf (Tellerkopfschrauben) werden aufgrund ihrer flachen Kopfunterseite vor allem für die Arbeit mit Holz- und Metallelementen genutzt.
- Spanplattenschrauben mit Zylinderkopf werden besonders häufig in Bereichen wie dem Terrassenbau eingesetzt. Sie besitzen einen durchgehend zylindrischen Kopf. Zudem besitzen die Spanplattenschrauben einen TX-Antrieb. Dieser wird auch Innenstern-Antrieb genannt.
- Schrauben mit Bohrspitze eignen sich besonders für die Arbeit mit massivem Holz. Das selbstschneidende Gewinde erleichtert in diesen Fällen das Eindrehen der Schraube.
Tellerkopfschrauben – unverzichtbar im konstruktiven Holzbau
Ein weiterer wichtiger Schraubentyp bilden die Tellerkopfschrauben. Die ASSY Tellerkopfschrauben besitzen einen großen Tellerkopf, welcher einen festen Sitz garantiert. Tellerkopfschrauben eignen sich vor allem für reine Holzkonstruktionen, bei welchen die einzelnen Elemente fest zusammengezogen werden müssen. Diese Art der Holzschrauben kann sowohl im Innenbereich als auch im Feuchtbereich verwendet werden.
ASSY Universalschrauben von Würth
ASSY Universalschrauben sind besondere Schrauben von Würth, die perfekt auf ihren professionellen Einsatzzweck abgestimmt sind.
Die ASSY Universalschrauben finden in verschiedenen Bereichen ihre Anwendung. So können Holz-Holz-Verbindungen schnell und vor allem spaltfrei befestigt werden. Aber auch Verbindungen, bei welchem die Elemente zusammengezogen werden müssen sowie die Befestigung von Aufdachdämmungen oder Fassadenbefestigungen können mithilfe der ASSY Holzschrauben bewältigt werden. Ebenfalls ist eine randnahe Befestigung von Elementen möglich.
Die passenden Spanplattenschrauben für Ihr Vorhaben – in Würth Qualität!
Welche Schrauben für Ihre Montagezwecke passend sind, hängt von den Eigenschaften und der Ausführung der jeweiligen Schrauben ab.
- Material: Verzinkter Stahl (gelb oder blau) oder rostfreier Edelstahl (A4 und A2), wobei Edelstahlschrauben aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit vor allem im Außenbereich verarbeitet werden sollten.
- Gewinde: Neben Vollgewinde-Schrauben gibt es Teilgewinde in unterschiedlichen Anteilen (z. B. 75 % Gewinde). Sie schaffen feste, lückenlose Verbindungen, weil sie den Schraubenkopf in Richtung der Gewindespitze ziehen.
- Antrieb: Am häufigsten werden Spanplattenschrauben mit Torx-Antrieb angeboten. Auch Holzbauschrauben mit Kreuzschlitz-Antrieb, mit Schlitz, Sechskantkopf und Außensechsrundkopf sind natürlich bei Würth erhältlich.
- Kopfform: Spanplattenschrauben für Holz-Holz-Verbindungen haben meist einen mit Senkkopf bzw. Senkfräskopf. Ein Scheibenkopf bietet sich für die Verbindung von Metallblechen oder Stahlbauteilen mit Holz an, im Möbelbau und Innenausbau werden Holzbauschrauben mit Linsensenkkopf verarbeitet.
- Spitze: Selbstschneidende Spanplattenschrauben haben in der Regel eine Spitze mit Ringgewinde. Für Arbeiten mit Massivholz eignen sich Spanplattenschrauben mit Bohrspitze, die das Eindrehen erleichtern.
Weitere Holzschrauben im Online-Shop von Würth
Falls Sie weiteren Bedarf an Schrauben für Holzkonstruktionen besitzen, bietet der Würth Online-Shop neben Spanplattenschrauben weitere Holzschrauben in verschiedenen Längen und aus unterschiedlichen Materialien. Aber nicht nur Holzschrauben, sondern auch Dübelschrauben sowie Schraubenarten für einzelne Anwendungen wie Terrassenschrauben, Trockenbauschrauben, Dielenschrauben und Fensterbauschrauben können Sie im Würth Online-Shop kaufen.