Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spanplattenschrauben

Spanplattenschrauben sind spezielle Befestigungselemente mit Gewinde, die insbesondere für die Verbindung von Spanplatten und anderen weichen Holzwerkstoffen verwendet werden. Sie verfügen meist über einen Kreuzschlitz- oder Torxkopf und sind in verschiedenen Größen und Längen erhältlich. Spannplattenschrauben finden Anwendung im Möbelbau und Innenausbau, wo sie eine stabile und dauerhafte Verbindung gewährleisten. Hochwertige Spanplattenschrauben mit Senkkopf, Teilgewinde und Vollgewinde finden Sie im Würth Online-Shop in verschiedenen Ausführungen, passend für Ihren Einsatzbereich. Sie überzeugen durch eine ausgezeichnete Materialbeschaffenheit, präzise Verarbeitung und hohe Belastbarkeit.

Sortierung

Beliebte Produkte

Spanplattenschrauben von Würth: Gute Verbindungen für Ihr Holzprojekt

Ob beim Möbelbau oder Messebau, bei Montagearbeiten oder im Gartenbereich – fast immer kommen Holz oder Holzwerkstoffe zum Einsatz. Spanplattenschrauben sind in ihren Eigenschaften speziell für das Verschrauben mit Holz entwickelt.

Ihrer Bezeichnung zum Trotz wird dieser Alleskönner nicht nur für Spanplatten, sondern für alle Arten von Holz und sogar für Werkstoffe wie Kunststoff- und Metallbauteile eingesetzt. Würth bietet ein umfangreiches Sortiment an Spanplattenschrauben in diversen Varianten für die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete. Sie können bequem im Würth Online-Shop bestellt werden – mit schneller Lieferung direkt zu Ihnen nach Hause oder auf die Baustelle.

Schnelle Verarbeitung, sicherer Halt – die zwei größten Vorteile von Spanplattenschrauben

Spanplattenschrauben oder Holzbauschrauben zeichnen sich durch zwei charakteristische Merkmale aus:

  • Eine scharfe Bohrspitze mit Gewindeansatz, ideal für das Vorbohren in Hartholz
  • Ein Kerndurchmesser, der deutlich kleiner ist als der Gewindedurchmesser, um eine gute Verzahnung im Holz zu ermöglichen

Für die Verarbeitung von Spanplatten ist diese Schraubenform ideal: Diese Schrauben sind selbstschneidend und haben einen geringen Einschraubwiderstand. Damit lässt sich die Verschraubung leicht und ohne Vorbohren mit anderen Werkzeugen in die verleimten Holzschichten der Spanplatte eindrehen. Zudem wird die Holzoberfläche des Holzes nicht beschädigt. Gleichzeitig bietet die Gewindeform großen Halt und reißt auch bei starker Belastung nicht aus.

Neben Spanplattenschrauben mit Senkkopf finden Sie im Würth Online-Shop weitere Kategorien von Schrauben, wie Spanplattenschrauben mit Sechskantkopf für massive Konstruktionsarbeiten oder Schrauben mit Halbrundkopf, die für spezielle Befestigungsaufgaben genutzt werden. Ebenso wie Spanplattenschrauben mit Pan Head und Schrauben mit Scheibenkopf (Tellerkopfschrauben), die bevorzugt für die Verbindung von Holz- und Metallelementen eingesetzt werden.

Verschiedene Arten von Spanplattenschrauben für alle Anwendungsbereiche

Spanplattenschrauben sind nicht nur durch ihre diversen Einsatzmöglichkeiten, sondern auch durch ihre unterschiedlichen Varianten geprägt. Im Würth Online-Shop finden Sie neben den herkömmlichen Spanplattenschrauben auch weitere Schraubentypen für Ihren individuellen Anwendungsfall.

  • Spanplattenschrauben mit Sechskantkopf werden vor allem für massive Konstruktionsarbeiten genutzt, z. B. beim Befestigen von Gittern oder ähnlichen Bauteilen. Der Sechskantkopf ermöglicht eine besonders feste Verschraubung.
  • Spanplattenschrauben mit Pan Head, auch Pan Head Schrauben genannt, sowie Schrauben mit Scheibenkopf (Tellerkopfschrauben) werden aufgrund ihrer flachen Kopfunterseite vor allem für die Arbeit mit Holz- und Metallelementen genutzt.
  • Spanplattenschrauben mit Zylinderkopf werden besonders häufig im Terrassenbau verwendet. Sie besitzen einen durchgehend zylindrischen Kopf und einen TX-Antrieb ausgestattet. Alternativ gibt es sie auch mit einem Pozidriv oder Innenstern-Antrieb.
  • Schrauben mit Bohrspitze sind optimal für massives Holz. Das selbstschneidende Gewinde erleichtert hier das Verschrauben ohne Vorbohren.
  • Spanplattenschrauben mit Teilgewinde eignen sich besonders für Verbindungen, bei denen zwei Werkstücke fest aneinander gezogen werden sollen. Vollgewinde-Schrauben hingegen bieten maximale Haltekraft in tragenden Konstruktionen.

Tellerkopfschrauben – unverzichtbar im konstruktiven Holzbau

Ein weiterer wichtiger Schraubentyp bilden die Tellerkopfschrauben. Die ASSY Tellerkopfschrauben besitzen einen großen Tellerkopf, der eine besonders stabile Kraftübertragung ermöglicht und einen festen Sitz garantiert. Diese Art der Verschraubung eignet sich vor allem für Holzkonstruktionen, bei denen einzelne Bauteile fest zusammengezogen werden müssen. Holzschrauben können sowohl im Innenbereich als auch im Feuchtbereich verwendet werden. Für eine einfache und präzise Verschraubung finden Sie im Würth Online-Shop passende Bits in verschiedenen Kategorien, die speziell für Pozidriv und TX-Antriebe ausgelegt sind.

Spanplattenschrauben 4x40 Spanplattenschrauben 5x50 Spanplattenschrauben 5x60 Spanplattenschrauben 5x80
Spanplattenschrauben Edelstahl Spanplattenschrauben für Holz Spanplattenschrauben verzinkt Spanplattenschrauben V2a

Sie können Ihre Bestellung im Würth Online-Shop aufgeben und die passenden Spanplattenschrauben in der gewünschten Variante direkt zu sich liefern lassen. Unsere schnelle Lieferung sorgt dafür, dass Sie Ihr Holzprojekt ohne Verzögerung umsetzen können!

ASSY Universalschrauben von Würth

ASSY Universalschrauben sind besondere Schrauben von Würth, die perfekt auf ihren professionellen Einsatzzweck abgestimmt sind.

Die ASSY Universalschrauben finden in verschiedenen Bereichen ihre Anwendung. So können Holz-Holz-Verbindungen schnell und vor allem spaltfrei befestigt werden. Aber auch Verbindungen, bei welchem die Elemente zusammengezogen werden müssen sowie die Befestigung von Aufdachdämmungen oder Fassadenbefestigungen können mithilfe der ASSY Holzschrauben bewältigt werden. Ebenfalls ist eine randnahe Befestigung von Elementen möglich.

Die passenden Spanplattenschrauben für Ihr Vorhaben – in Würth Qualität!

Welche Schrauben für Ihre Montagezwecke passend sind, hängt von den Eigenschaften und der Ausführung der jeweiligen Schrauben ab.

  • Gewinde: Neben Vollgewinde-Schrauben gibt es Teilgewinde in unterschiedlichen Anteilen (z. B. 75 % Gewinde). Sie schaffen feste, lückenlose Verbindungen, weil sie den Schraubenkopf in Richtung der Gewindespitze ziehen.
  • Antrieb: Am häufigsten werden Spanplattenschrauben mit Torx-Antrieb angeboten. Auch Holzbauschrauben mit Kreuzschlitz-Antrieb, mit Schlitz, Sechskantkopf und Außensechsrundkopf sind natürlich bei Würth erhältlich.
  • Kopfform: Spanplattenschrauben für Holz-Holz-Verbindungen haben meist einen mit Senkkopf bzw. Senkfräskopf. Ein Scheibenkopf bietet sich für die Verbindung von Metallblechen oder Stahlbauteilen mit Holz an, im Möbelbau und Innenausbau werden Holzbauschrauben mit Linsensenkkopf verarbeitet.
  • Spitze: Selbstschneidende Spanplattenschrauben haben in der Regel eine Spitze mit Ringgewinde. Für Arbeiten mit Massivholz eignen sich Spanplattenschrauben mit Bohrspitze, die das Eindrehen erleichtern.

Weitere Holzschrauben im Online-Shop von Würth

Falls Sie weiteren Bedarf an Schrauben für Holzkonstruktionen besitzen, bietet der Würth Online-Shop neben Spanplattenschrauben weitere Holzschrauben in verschiedenen Längen und aus unterschiedlichen Materialien. Aber nicht nur Holzschrauben, sondern auch Dübelschrauben sowie Schraubenarten für einzelne Anwendungen wie Terrassenschrauben, Trockenbauschrauben, Dielenschrauben und Fensterbauschrauben können Sie im Würth Online-Shop kaufen.

Mehr als Spanplattenschrauben - hochwertige DIN/ISO Schrauben im Sortiment von Würth

Neben Spanplattenschrauben sind DIN/ISO Schrauben unverzichtbare Verbindungselemente in der Industrie und im Handwerk. Sie erfüllen höchste Qualitätsstandards nach deutschen (DIN) und internationalen (ISO) Normen. Diese Normen garantieren eine einheitliche Maßhaltigkeit, hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle Anwendungen macht. Im Würth Online-Shop finden Sie eine breite Auswahl an DIN/ISO Schrauben in unterschiedlichen Materialien und Ausführungen, die für verschiedenste Einsatzbereiche geeignet sind – ob in der Maschinenbauindustrie, im Bauwesen oder in der Elektrotechnik:

DIN 912 / ISO 4762 Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant

DIN 7991 / ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant

DIN 7984 / DIN 6912 Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant

DIN 933/931 und ISO 4014/4017 Sechskantschrauben

ISO 7380 / DIN 34805 Linsenkopfschrauben / Halbrundkopfschrauben

ISO 14583 Flachkopfschrauben / Linsenschrauben

ISO 14581 Senkschrauben (mit Innensechsrund)

DIN 7500 / DIN 7500-1 Gewindefurchende Schrauben


Entdecken Sie unser Sortiment und profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und der erstklassigen Produktqualität unserer Schrauben. Zudem finden Sie eine umfangreiche Auswahl an Spanplattenschrauben in verschiedenen Größen und Ausführungen, die sich durch ihre hohe Festigkeit und einfache Verarbeitung auszeichnen. So stellen Sie sicher, dass Ihre Verbindungen halten, was sie versprechen. Vertrauen Sie auf Würth, Ihren Experten für DIN/ISO Schrauben und Spanplattenschrauben!