Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Silikonentferner

Silikonentferner ist ein chemisches Produkt, das dazu genutzt wird, Silikonrückstände von verschiedenen Flächen und Oberflächen zu entfernen. Es wird in verschiedenen Industriezweigen wie dem Bauwesen, der Automobilindustrie, der Kleb- und Dichtstoffindustrie und in der Elektronikindustrie eingesetzt. Im Handwerk wird es häufig bei der Installation von Küchen, Bädern oder Fenstern verwendet. Es gibt flüssige Silikonentferner, die aufgesprüht werden, und Gels, die aufgetragen und abgewischt werden. WÜRTH bietet hochwertige Silikonentferner, die durch ihre innovative Formulierung besonders gründlich arbeiten und dabei Materialien wie Kunststoff, Lackoberflächen oder empfindliche Untergründe schonen. Im Würth Online-Shop finden Sie Silikonentferner in verschiedenen Ausführungen passend für Ihre Anwendungen.

Silikon lässt sich nur mit dem richtigen Mitteln entfernen

Silikon ist ein praktisches und einfach anzuwendendes Dichtmittel. Es kommt vor allem im Bad und in der Küche zum Einsatz, um Fugen abzudichten. Der Vorteil von Silikon: Es kann sehr genau aufgetragen werden und gilt als extrem langlebig. Doch auch Silikon nimmt irgendwann Schaden und muss schließlich ersetzt werden. Um die Reste zu entfernen, braucht es meist eine chemische Hilfe wie den Silikonentferner. Auch bei anderen Reinigungsarbeiten ist der Entferner nützlich. Bei WÜRTH finden Sie Silikonentferner für jedes Anwendungsgebiet, inklusive Vorbehandlungen für Lackierungen oder empfindliche Lackoberflächen, und in verschiedenen Anwendungsformen.

Wenn die Fuge nicht mehr dicht ist

Silikon ist grundsätzlich ein sehr robustes Material. Ist die Silikonfuge jedoch brüchig, unansehnlich oder sogar von Schimmel befallen, sollte sie ersetzt werden. Damit das neue Silikon zuverlässig haftet, muss das alte Material vollständig entfernt werden. Nur so kann das neue Silikon sicher aufgetragen werden. Die Fuge wird zunächst manuell mit geeignetem Werkzeug wie einem Messer oder Spachtel vorbereitet. Danach wird der Silikonentferner gleichmäßig aufgetragen. Nach einer kurzen Einwirkzeit löst er die Silikonreste, die anschließend mit einem Tuch entfernt werden. Die gereinigte Fläche ist nun bereit für die weitere Verwendung – sei es für Abdichtungen oder Lackierarbeiten.

Weitere Anwendungsgebiete für den Silikonentferner

Nicht nur im Fliesenbau, auch in der Autowerkstatt ist der Silikonentferner ein wertvolles Hilfsmittel. Hartnäckige Verschmutzungen wie Harz, Wachs, Öl oder Gummiabrieb lassen sich mit herkömmlichen Mitteln oft nicht vollständig entfernen. Hier setzt der Silikonentferner von WÜRTH an. Er eignet sich optimal zur Vorbereitung von Karosserieflächen vor der Lackierung und stellt ein gleichmäßiges Lackierergebnis sicher. Nach dem Polieren entfernt er Rückstände und sorgt für eine saubere Lackoberfläche. Die speziell für den Kfz-Bereich entwickelten Silikonentferner sind mit zahlreichen Kunststoffen, Lacken und empfindlichen Untergründen verträglich. Sie lassen sich einfach mit Tuch oder Werkzeugen auftragen und bei Bedarf mit Wasser oder Lösungsmitteln abwaschen.

Reinigungsmittel von WÜRTH online kaufen

Nicht nur Silikonrückstände stellen in gewerblichen Anwendungen eine Herausforderung dar. Im Online-Shop von WÜRTH finden Sie Reinigungs- und Pflegemittel für zahlreiche industrielle und handwerkliche Einsatzzwecke, etwa für Glasflächen, Maschinen oder gebäudetechnische Anlagen. Die professionellen Produkte unterstützen eine effiziente Reinigung unterschiedlichster Flächen und Oberflächen in Werkstätten, Produktionsumgebungen oder im Facility Management. Beachten Sie bei der Anwendung stets die geltenden Gefahrenhinweise und tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung wie Schutzhandschuhe, insbesondere bei Arbeiten in geschlossenen Räumen mit Dämpfen. So sichern Sie eine gründliche und materialspezifische Entfernung mit dem passenden Entferner von WÜRTH.