Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantmutter m. Flansch

Sechskantmuttern mit Flansch zeichnen sich durch ihre sechseckige Form aus und haben zusätzlich einen umlaufenden Flansch. Dieser verhindert das Einsinken der Mutter in das Material und erhöht somit die Auflagefläche. Dadurch können höhere Anzugsmomente erreicht werden, was die Verbindung zusätzlich stabilisiert. Sechskantmuttern mit Flansch werden vor allem in der Industrie und im Handwerk eingesetzt, beispielsweise in der Metallverarbeitung, im Maschinenbau oder in der Elektrotechnik. Aber auch im Bauwesen und in der Möbelindustrie kommen diese Muttern zum Einsatz. Die Sechskantmuttern mit Flansch von Würth zeichnen sich durch ihre hohe Qualität aus. Sie entsprechen den Normen DIN 6923 oder EN 1661 und erfüllen die Anforderungen an eine sichere und funktionale Verbindung. Zudem sind sie in verschiedenen Materialien wie Edelstahl oder verzinktem Stahl erhältlich und bieten somit ein breites Einsatzspektrum.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Sechskantmutter m. Flansch

Mehr als Sechskantmuttern m. Flansch - hochwertige DIN/ISO Muttern im Sortiment von Würth

Neben Sechskantmuttern m. Flansch sind DIN/ISO Muttern essenzielle Verbindungselemente, die in der Industrie, im Handwerk sowie im Maschinen- und Anlagenbau oder im Bauwesen eine wichtige Rolle spielen. Sie entsprechen höchsten Qualitätsstandards nach deutschen (DIN) und internationalen (ISO) Normen, was eine gleichbleibende Maßgenauigkeit, hohe Belastbarkeit und eine lange Lebensdauer garantiert. Damit sind sie eine zuverlässige Wahl für anspruchsvolle Anwendungen. Im Würth Online-Shop finden Sie eine große Auswahl an Sechskantmuttern m. Flansch und DIN/ISO Muttern in verschiedenen Materialien, Ausführungen und Größen, die für unterschiedliche Einsatzbereiche geeignet sind – sei es in der Metallverarbeitung, im Möbelbau oder im Sanitär- und Heizungsbau:

ISO 7042 / ISO 10513 / DIN 980 und DIN 6925 Sicherungsmuttern aus Ganzmetall / Vollmetall

ISO 7040 / ISO 10512 / ISO 10511 / DIN 982 / DIN 985 Sicherungsmuttern mit nichtmetallischem Einsatz

DIN 985 Sicherungsmuttern Sortimente

ISO 4032 Sechskantmuttern

DIN 934 Sechskantmuttern

ISO 4035 (DIN 439 / DIN 936) Sechskantmuttern


Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment und profitieren Sie von unserer jahrelangen Expertise sowie der herausragenden Qualität unserer Muttern. So sorgen Sie dafür, dass Ihre Verbindungen dauerhaft und zuverlässig sind. Würth steht Ihnen als kompetenter Partner zur Seite, wenn es um hochwertige DIN/ISO Muttern geht!

Weitere Kategorien