Sechskantmutter mit Flansch

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter mit Flansch

EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Normen: EN 1661
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 8
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Flanschdurchm... Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
0379205
M5 5 mm 11,8 mm SW8
500 St.
0379206
M6 6 mm 14,2 mm SW10
500 St.
0379208
M8 8 mm 17,9 mm SW13
100 St.
0379210
M10 10 mm 21,8 mm SW16
100 St.
0379212
M12 12 mm 26 mm SW18
50 St.
0379216
M16 16 mm 34,5 mm SW24
50 St.
0379220
M20 20 mm 42,8 mm SW30
25 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 
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
ISO EN 1661 ersetzt DIN 6923 | Es besteht Austauschbarkeit | Feingewinde entfallen | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert.