Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schutzkappe

Schutzkappen dienen in der Industrie und im Handwerk als temporärer oder dauerhafter Schutz von Bauteilen. Sie umfassen Varianten von GPN 210 bis GPN 1010 und erfüllen unterschiedliche Aufgaben: Schmiernippelkappen schützen Schmierstellen vor Verschmutzung, Rohrschutzkappen decken offene Rohrenden ab, Staubschutzkappen bewahren Komponenten vor Eindringen von Staub, Klemmkappen sichern Steckverbindungen und Gewindeschutzkappen wahren das Innengewinde vor Beschädigung. Silikon-Schutzkappen bieten aufgrund ihrer Materialbeschaffenheit vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Hochwertige Schutzkappen von Würth zeichnen sich durch Langlebigkeit, Passgenauigkeit und hohe Materialqualität aus, wodurch sie für anspruchsvolle Anwendungen prädestiniert sind.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Schutzkappe

Mit den Schutzkappen von WÜRTH empfindliche Stellen vor Schaden bewahren

Überall dort, wo bei einer Maschine oder einer Konstruktion Öffnungen vorhanden sind, kann es sinnvoll oder sogar nötig sein, diese zu schützen. Das sorgt für ein gewisses Maß an Abdichtung, weist den Schmutz ab und verhindert mögliche Schäden. Ganz gleich, ob Schlauchenden oder Schmiernippel, für den Schutz der empfindlichen Stellen braucht es Hilfsmittel. Die Schutzkappen von WÜRTH bestehen aus hochwertigem Material und sind tadellos verarbeitet, um Ihren Ansprüchen und der Vielfalt der täglichen Arbeit in Ihrem Betrieb gerecht zu werden. Entdecken Sie das breite Angebot von WÜRTH und erfahren Sie mehr über die einzelnen Produkte. So finden Sie die passende Schutzkappe für Ihren Anwendungsfall.

Vom Schlauchanschluss bis zur Mutter – Schutzkappen für unterschiedliche Zwecke

Die Schutzkappen von WÜRTH bestehen aus temperaturbeständigem Polyethylen oder aus Silikon und sind für verschiedene Zwecke geeignet. Das Sortiment umfasst Schutzkappen zum Schutz von

  • Außengewinden
  • Rohren
  • Kegelschmiernippeln (die durch die Kappe gut sichtbar markiert sind)
  • Bolzen
  • Muttern
  • Flanschbunden
  • Schlauchanschlüssen
  • Steckkupplungen

Mit ihrer vielfältigen Verwendbarkeit sind Schutzkappen in quasi allen Branchen der Industrie und des Handwerks vertreten – vom Maschinenbau bis zur Hydraulikindustrie. Alle Modelle sind in verschiedenen Größen bzw. mit verschiedenen Durchmessern erhältlich. So findet sich für jede Anwendung die passende Schutzkappe. Einzelne Modelle sind auch mit einer praktischen Lasche für ein noch einfacheres Anbringen ausgestattet.

Schutzvorrichtungen, Verbindungselemente und Schutzkappen online kaufen – WÜRTH

Das Sortiment von WÜRTH enthält neben den Schutzkappen dieser Art auch Abdeckkappen für Schrauben, Verschlussschrauben für Kunststoff und Stopfen. Zudem können Sie im Onlineshop verschiedeneVerbindungselemente wie Schrauben und Nägel und die passenden Werkzeuge wie Schraubendreher und Hämmer erwerben. Das Angebot von WÜRTH ist speziell auf die Bedürfnisse von Profis ausgerichtet und bietet Ihnen für alle Arbeiten in Ihrem Betrieb hochwertige Produkte. Sie können Ihre gesamte Betriebsausstattung – von den Kleinteilen bis zu den Maschinen – aus einer Hand beziehen. Schauen Sie sich die Produkte von WÜRTH in einer unserer über 470 Niederlassungen an oder bestellen Sie die benötigten Produkte online. Bei Fragen zu unseren Produkten wenden Sie sich an unser Fachpersonal oder an die Mitarbeiter unserer Service Hotline.