Rohrschutzkappen GPN 250
Rohrschutzkappen GPN 250 - 1
Rohrschutzkappen GPN 250 - 2
Rohrschutzkappen GPN 250 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrschutzkappen GPN 250

GPN 250, Polyethylen (PE-LD / PE-LLD), Gelb

  • Sonstige Norm: GPN 250
  • Farbe: Gelb

Artikelbeschreibung lesen

In 51 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Innenhöhe Werkstoff Temperaturbes... Anzahl VE
Preis/VE
059825130
130 mm 34,5 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
25 St.
059825127
127 mm 34,5 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
10 St.
059825133
133 mm 34,5 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
2 St.
05982514
14 mm 20 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
50 St.
05982515
15 mm 19,5 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
100 St.
059825172
17,2 mm 20,5 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
100 St.
05982516
16 mm 20 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
200 St.
05982520
20 mm 20 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
250 St.
05982518
18 mm 20 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
100 St.
059825213
21,3 mm 20 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
100 St.
05982522
22 mm 20 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
100 St.
05982526
26 mm 27 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
100 St.
05982528
28 mm 27 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
100 St.
05982532
31,8 mm 27,5 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
100 St.
05982530
30 mm 27,5 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
100 St.
05982535
35 mm 27 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
50 St.
059825337
33,7 mm 28 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
100 St.
05982538
38 mm 27 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
50 St.
059825415
41,5 mm 27 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
100 St.
059825445
44,5 mm 35 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
75 St.
05982550
50 mm 34,5 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
50 St.
059825483
48,3 mm 35 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
25 St.
05982554
54 mm 35 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
15 St.
05982551
51 mm 35 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
50 St.
05982560
60,3 mm 36 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
10 St.
05982557
57 mm 35 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
10 St.
05982570
70 mm 36 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
10 St.
059825635
63,5 mm 35 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
20 St.
05982589
88,9 mm 35 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
20 St.
0598251683
168,3 mm 34,5 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
10 St.
0598254
4 mm 19,5 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
500 St.
05982573
73 mm 34 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
10 St.
0598251524
152,4 mm 35 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
1 St.
059825108
108 mm 34,5 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
20 St.
05982524
24 mm 20 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
100 St.
059825135
13,5 mm 20 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
100 St.
059825219
219 mm 41 mm LLDPE - Lineares Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 70 °C
100 St.
059825113
113 mm 40,5 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
10 St.
059825102
101,6 mm 34,5 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
14 St.
05982525
25 mm 20 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
125 St.
05982583
82,5 mm 35 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
10 St.
05982512
12 mm 20 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
200 St.
05982540
40 mm 27 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
100 St.
05982576
76,1 mm 36 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
15 St.
059825879
87,9 mm 34,5 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
10 St.
0598251397
139,7 mm 34,5 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
3 St.
0598251143
114,3 mm 35,5 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
20 St.
059825424
42,4 mm 35,5 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
75 St.
0598258
8 mm 14 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
500 St.
059825269
26,9 mm 27,5 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
250 St.
059825159
159 mm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte -40 bis 60 °C
25 St.
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
Normschutz:


Zum Schutz von Rohren nach DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO 1127.


Robust:


Dickwandige Ausführung für erhöhte Beanspruchung.