Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schutzhandschuhe

Schutzhandschuhe sind Arbeitshandschuhe, die in Industrie und Handwerk die Hände schützen. Sie sind aus Materialien wie z. B. Leder, Baumwolle, Nitril oder Vinyl hergestellt und je nach Anwendungsbereich weisen sie zusätzliche Eigenschaften wie Hitze- oder Chemikalienbeständigkeit auf. Einsatzgebiete sind zum Beispiel das Arbeiten mit scharfen Kanten, Elektrizität oder der Umgang mit Gefahrstoffen wie Ölen oder Säuren. Im Würth Online-Shop finden Sie u. a. Schnittschutzhandschuhe, Hitzeschutzhandschuhe, Montagehandschuhe, Einweghandschuhe und weitere Schutzausrüstung (PSA), nicht nur für Mechaniker.

Sortierung

Beliebte Produkte

Alles im Griff – für jede Anwendung der richtige Schutzhandschuh

Egal, ob Sie in der Werkstatt, auf der Baustelle, in der Chemieindustrie oder in anderen Branchen arbeiten – bei Würth finden Sie den perfekten Arbeitshandschutz für jede Anwendung. Unsere Schutzhandschuhe sind sorgfältig ausgewählt und entwickelt, um den höchsten Anforderungen und Normen gerecht zu werden, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Natürlich führen wir Schutzhandschuhe in allen gängigen Handschuhgrößen.

Geprüfte Arbeitshandschuhe & Schutzhandschuhe (PSA)

Unsere Schutzhandschuhe sind nach verschiedenen Kategorien zertifiziert, um den unterschiedlichen Risiken gerecht zu werden. Die Kategorien richten sich nach der EU-Verordnung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und sollen sicherstellen, dass die Schutzhandschuhe den festgelegten Normen und Anforderungen entsprechen. Bei Würth finden Sie Schutzhandschuhe aus folgenden Kategorien:

Schutzhandschuhe nach Kategorie 1 – geringes Risiko (KAT. I)

Für Situationen mit geringen Gefährdungen bieten wir Schutzhandschuhe der Kategorie 1 an. Diese Handschuhe eignen sich beispielsweise für leichte Montagearbeiten oder den Umgang mit nicht aggressiven Chemikalien. Sie bieten grundlegenden Schutz vor mechanischen Risiken wie Abrieb, Durchstich und Schnittverletzungen. Diese Handschuhe sind am häufigsten im Arbeitsalltag und bei einfachen Aufgaben zu finden, bei denen keine speziellen Gefahren auftreten. Im Würth Online-Shop finden Sie folgende Schutzhandschuhe der Kategorie 1:

  • Textil-Schutzhandschuhe aus Baumwolle
  • Einweghandschuh Honeywell Multitril V747: Ein Strapazierfähiger Nitril-Einweghandschuh (bzw. Einmalhandschuh) mit guter Griffigkeit, z. B. für Werkstatttätigkeiten im Handwerk oder Maler-, Polier- und Lackierarbeiten geeignet.
  • Vinyl-Schutzhandschuh: Z. B. für Bau-, Land- und Forstwirtschaft oder das Transportwesen geeignet.

Schutzhandschuhe nach Kategorie 2 – mittleres Risiko (KAT. III)

Unsere Schutzhandschuhe der Kategorie 2 bieten zuverlässigen Schutz für Situationen mit mittlerem Risiko. Dies umfasst Handschuhe, die gegen Gefährdungen wie Chemikalien, Hitze, Kälte oder mechanische Risiken wie Schnitte und Stiche schützen. Diese Handschuhe werden in verschiedenen Berufsfeldern eingesetzt, darunter Bauwesen, Industrie und Handwerk. Folgende Schutzhandschuhe aus dem Würth Online-Shop entsprechen der Kategorie 2:

Schutzhandschuhe nach Kategorie 3 – hohes Risiko (KAT. III)

Diese Kategorie umfasst Schutzhandschuhe, die für Arbeiten mit hohem Risiko entwickelt wurden. Sie bieten Schutz vor schweren und irreversible Schäden, beispielsweise vor chemischen Gefährdungen wie Säuren, Laugen, gesundheitsschädlichen Mikroorganismen, radioaktiver Kontamination und/oder mechanischen Gefahren, die zu irreparablen Verletzungen führen können. Folgende Schutzhandschuhe der Kategorie 3 finden Sie bei Würth:

EN 420: Allgemeine Anforderungen für Handschuhe

Unsere Schutzhandschuhe (bzw. Sicherheitshandschuhe) entsprechen den allgemeinen Anforderungen der EN 420 Norm, um höchsten Tragekomfort und beste Qualität zu gewährleisten. Die EN 420 Norm garantiert unter anderem, dass die Materialien und die Verarbeitung der Handschuhe keine negativen Auswirkungen auf den Träger haben. Allergieauslösende Stoffe müssen entsprechend in den Produktinformationen vermerkt werden. Außerdem müssen die Handschuhe den spezifischen Vorschriften der Norm entsprechend gekennzeichnet sein und über den Namen des Herstellers, die Artikelbezeichnung, die Größenbezeichnung, die CE-Kennzeichnung, ein Piktogramm für die CE-Kategorie II, Angaben zum Verfallsdatum (falls notwendig) und die entsprechende Prüfnorm informieren.

Für jeden den passenden Arbeitshandschuh

Folgende Varianten hochwertiger Schutz- und Arbeitshandschuhe finden Sie bei Würth:

Arbeitshandschuhe Größe 6 (S) Arbeitshandschuhe Größe 7 (S/M) Arbeitshandschuhe Größe 8 (M) Arbeitshandschuhe Größe 9 (L)
Arbeitshandschuhe Größe 10 (XL) Arbeitshandschuhe Größe 11 (XXL) Arbeitshandschuhe Größe 12 (XXXL)

Lederschutzhandschuhe und Arbeitshandschuhe aus Baumwolle und anderen Materialien

Im Würth Online-Shop finden Sie hochwertige Schutzhandschuhe aus Leder, die u. a. für Reparatur- und Wartungsarbeiten oder leichte Montage- und Mechanikertätigkeiten geeignet sind. Sie sind entweder aus weichem, geschmeidigem Schweinsnappaleder, hochwertigem Rindvollleder oder besonders robustem Rindspaltleder gefertigt.

Arbeitshandschuhe aus Baumwolle sind z. B. für Montage- Versand- und Elektroarbeiten mit geringen Risiken geeignet. Man kann sie auch als Unterziehhandschuh in Kombination mit Chemikalien-, Hitze- und Kälteschutzhandschuhen verwenden. Sie haben einen besonders angenehmen Tragekomfort und eine gute Passform.

Winter-Schutzhandschuhe für Arbeiten in kalten Arbeitsumgebungen

Die Winter-Arbeitshandschuhe und Schutzhandschuhe von Würth wurden speziell dafür entwickelt, Ihre Hände in kalten Arbeitsumgebungen warm zu halten. Sie bieten bestmögliche Wärmeisolierung, sind flüssigkeitsabweisend und atmungsaktiv. Außerdem haben sie maximales Tastempfinden und eine hervorragende Griffsicherheit unter trockenen und feuchten Bedingungen.

Hochvolt-Handschuhe - Isolierte Elektriker-Handschuhe bis 1.000 V/AC

Unser isolierter Elektriker-Handschuh für Arbeitsspannungen bis 1.000 V/AC bietet idealen Schutz bei Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten unter elektrischer Spannung, Stromversorgungs- und Installationsunternehmen, Elektrowerkstätten, Wartungen und Reparaturen von Elektro- und Hybridfahrzeugen sowie für Feuerwehr und Rettungskräfte. Der Spannungsschutz-Handschuh entspricht der Kategorie RC und ist besonders säure-, öl-, ozon- und kältebeständig.

Hitzehandschuhe für sichere Arbeiten bei hohen Temperaturen

Die Hitzeschutzhandschuhe aus dem Würth Online-Shop bieten hervorragenden Schutz für Arbeiten mit Hitze in der Kunststoffindustrie, der metallverarbeitenden Industrie, der Stahlindustrie, Glasindustrie und bei Arbeiten mit heißen und scharfkantigen Gegenständen. Die Hitzeschutzhandschuhe H-100 und H-110 bieten kurzzeitigen Schutz vor Kontakthitze von bis zu 250 °C – der Hitzeschutzhandschuh H-120 sogar bis zu 350 °C. Sie bieten einen hervorragenden Tragekomfort und gute Griffigkeit.

Schnittschutzhandschuhe – optimaler Schutz vor Schnittverletzungen

Schnittschutzhandschuhe schützen vor Schnittverletzungen, indem sie eine Barriere zwischen der scharfen Kante eines Werkzeugs oder Materials und der Haut des Trägers bilden. Sie bestehen häufig aus Materialien wie Dyneema oder Glasfasern, die eine hohe Schnittfestigkeit aufweisen. Diese Materialien sind so konzipiert, dass sie die Schärfe von Klingen oder scharfen Gegenständen abbremsen und verhindern, dass sie die Haut durchdringen. Zusätzlich haben sie extrem widerstandsfähige Beschichtungen, z. B. aus Naturlatex, Nitril oder Polyurethan. Der Schnittschutz variiert je nach Modell des Schnittschutzhandschuhs: Von leichten Schnittschutzanforderungen (z. B. Verpackungsarbeiten, Wartungsarbeiten, Be- und Verarbeitung von scharfkantigen Werkstücken) über mittlere Anforderungen an Schnittschutz bis hin zu sehr hohen Schnittschutzanforderungen (z. B. hohe Schnittfestigkeit bei der Handhabung und Bearbeitung von scharfkantigen Werkstücken in der Glas-, Metall-, KFZ-, Bauindustrie oder dem Führen von Kettensägen) finden Sie bei Würth genau die Schnittschutzhandschuhe, die Sie für Ihre Arbeiten benötigen.

Nitril- und weitere Schutzhandschuhe für Arbeiten mit säure- und lösemittelhaltigen Chemikalien

Für den Chemikalienschutz finden Sie bei Würth speziell entwickelte Handschuhe, die dazu dienen, die Hände vor chemischen Gefährdungen und Verletzungen zu schützen. Sie bieten eine effektive Barriere gegen verschiedene Arten von Chemikalien, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Substanzen. Diese Handschuhe sind bei in vielen Laborarbeiten unverzichtbar, in denen mit gefährlichen Chemikalien umgegangen wird.

Chemikalienschutz-Handschuhe bestehen aus speziellen Materialien, die eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien aufweisen. Bei Würth finden Sie Chemikalienschutzhandschuhe aus folgenden hochwertigen Werkstoffen:

  • Nitril
  • Chloropren(-Latex)
  • Latexhandschuhe aus Naturlatex
  • Butyl
  • Latexhandschuhe aus Naturlatex-Chloropren-Mischung
  • Polyvinylchlorid (PVC)

Je nach Modell haben die Chemikalienschutzhandschuhe eine innenseitige Baumwollbeflockung, ein Baumwoll-Jerseyfutter oder sie sind innen gepudert.

Montagehandschuhe – mehr Flexibilität und eine bessere Fingerfertigkeit

Montagehandschuhe schützen die Hände des Trägers in verschiedenen Arbeitsumgebungen und bieten gleichzeitig eine hervorragende Fingerfertigkeit und Griffigkeit. Sie bestehen – je nach Modell – aus Materialien wie Polyester, Polyamid oder Polyester/Carbon und sind mit Nylon, Polyurethan, Leder oder synthetischem Leder beschichtet. Dies garantiert eine hohe Abriebfestigkeit und schützt die Hände vor mechanischen Gefahren wie Abrieb, Stoß und Kratzern.

Persönliche Schutzausrüstung online kaufen – Gehörschutz, Kopfschutz und mehr im Sortiment von Würth

Neben Sicherheitshandschuhen in allen gängigen Handschuhgrößen bietet Würth auch eine breites Sortiment an persönlicher Schutzausrüstung (PSA) an, darunter Gehörschutz, Kopfschutz, Atemschutz-Produkte und vieles mehr. Unsere PSA-Produkte entsprechen den neuesten Normen und sind darauf ausgelegt, Ihnen in jeder Arbeitsumgebung größtmöglichen Arbeitsschutz zu geben.

Würth bietet außerdem Seminare zur Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung für die betriebliche Praxis an. Dort können Sie die Vorgehensweise bei der Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz erlernen und außerdem einen Überblick über die Grundlagen des Arbeitsschutzes erhalten.

Bei Würth stehen Ihre Gesundheit und Sicherheit beim Arbeitsschutz an erster Stelle. Vertrauen Sie auf unsere hochwertige Schutzausrüstung und bestellen Sie noch heute online. Qualität und Zuverlässigkeit sind unsere Versprechen an Sie.