Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schutzbrille Cetus®X-treme 65KB

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schutzbrille Cetus®X-treme 65KB

Außergewöhnlicher Schutz in sportlichem Design

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Kontraststeigerung


Optimale Sicht auch bei wechselnden und diffusen Lichtverhältnissen



Blaulichtreduzierung


Schutz vor schädlicher Strahlung durch blaues Licht (LED-Beleuchtung)



Leichte Tönung – 65 % Transmission



Perfekte Augenabdeckung durch direkt mit der Scheibe verbundene Soft-Komponente



Spezielle Scheibentechnologie mit hochwertiger Beschichtung


  • Verzerrungsfreies Sehen

  • Außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei


Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz


Flexible 2K-Bügel