Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schruppscheiben

Schruppscheiben sind robuste Schleifwerkzeuge, die in Flex- und Winkelschleifern eingesetzt werden, um Material wie Stahl und Edelstahl abzutragen. Sie ermöglichen effektives Schleifen und Entgraten von Metallflächen, wodurch eine schnelle Bearbeitung von Werkstoffen gewährleistet wird. Diese Scheiben sind darauf ausgelegt, großen Belastungen standzuhalten und zügig Material abzunehmen, ohne dabei die Struktur des bearbeiteten Metalls zu beeinträchtigen. Die hochwertige Schruppscheiben von Würth, garantieren aufgrund ihrer erstklassigen Materialien und Herstellungsverfahren eine außergewöhnliche Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, was sie zu einer bevorzugten Wahl für professionelle Anwendungen macht.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Schruppscheiben

Schruppscheiben für die Bearbeitung von Metallen und Steinen

Die Bearbeitung von Metallen oder Steinen verlangt Ihrem Werkzeug einiges ab. Insbesondere beim sogenannten Schruppen wirken hohe Kräfte auf das Material. Unter Schruppen versteht man die Abtrennung von Spänen von einem Werkstück, um es in die fertige Form zu bringen. Hier kommt die Schruppscheibe zum Einsatz. Diese wird wie eine Trennscheibe mit einem handelsüblichen Winkelschleifer verwendet, trennt allerdings das Material nicht. Achten Sie darauf, für welches Material die jeweilige Schruppscheibe geeignet ist. Werden Schruppscheiben zur Bearbeitung eines unpassenden Materials verwendet, ist nicht nur das Ergebnis wenig zufriedenstellend, auch die Scheibe selbst droht Schaden zu nehmen. WÜRTH bietet Ihnen eine große Auswahl an verschiedenen Schruppscheiben. Erfahren Sie mehr über deren Anwendungsgebiete.

Schruppscheiben von WÜRTH

Ganz gleich, ob in einer Schlosserei, auf dem Bau oder bei der Arbeit mit Metall in der Werkstatt: Der Winkelschleifer und eine gute Auswahl an Schruppscheiben gehören in vielen Branchen zur Standardausrüstung. Sie werden tagtäglich verwendet. Werkstücke werden beim Entgraten von scharfen Kanten befreit, Ecken werden geschliffen oder Schweißnähte entfernt. Mit Werkzeug, das nicht den höchsten Ansprüchen genügt, kosten diese Arbeiten mehr Zeit als nötig. Die Schruppscheiben von WÜRTH zeichnen sich durch eine stabile Verarbeitung und eine geringe Bruchanfälligkeit aus. Das ist ein entscheidender Faktor, nicht nur für die Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit Ihres Betriebs, sondern auch für die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter. Gleichzeitig ist die Abtragsleistung hoch. So kann effektiv und schnell gearbeitet werden. Für kleinere Arbeiten wie das Entfernen von Rost sind in vielen Fällen Fächerschleifscheiben bzw. Lamellenschleifscheiben zu empfehlen. Die Abtragsleistung ist in der Regel nicht so hoch wie bei Schruppscheiben. Die Belastung für das Material und die Arbeitskraft ist dafür geringer. Alle Schleifscheiben von WÜRTH entsprechen den gesetzlichen Sicherheitsstandards nach EN 12413 und sollten nur unter Einhaltung der nötigen Sicherheitsbestimmungen benutzt werden.

Weitere Utensilien für eine hochwertige Materialbearbeitung bei WÜRTH online kaufen

Die Schruppscheibe ist ein elementarer Teil für die Bearbeitung von Metallen. ebenso wichtig ist der richtige Winkelschleifer. Diesen finden Sie im Onlineshop in verschiedenen Ausführungen – sowohl als Elektrowinkelschleifer als auch als Druckluftwinkelschleifer. Weiteres Zubehör zum Schleifen und Polieren ist ebenfalls erhältlich. Hierzu zählen Schleifbänder, Lamellenschleifscheiben, Schleifwalzen oder Schleifdreiecke. Alle Produkte und viele weitere finden Sie in einer Filiale in Ihrer Nähe. Oder sie kaufen Ihren Bedarf an Schruppscheiben und Schleifutensilien direkt hier im Shop. Bei Fragen wenden Sie sich an unsere erfahrenen Mitarbeiter in der Filiale oder an unsere Service Hotline.