Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
CERALINE Schruppscheibe Longlife & Speed für Stahl und Edelstahl
CERALINE Schruppscheibe Longlife & Speed für Stahl und Edelstahl - 1
CERALINE Schruppscheibe Longlife & Speed für Stahl und Edelstahl - 2
CERALINE Schruppscheibe Longlife & Speed für Stahl und Edelstahl - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

CERALINE Schruppscheibe Longlife & Speed für Stahl und Edelstahl

Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte Hochleistungsschruppscheibe mit extrem hoher Standzeit, maximalem und extrem schnellem Materialabtrag

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Kühler Schliff

  • Geringer Anpressdruck

  • Äußerst geringe Bruchanfälligkeit

  • Minimale Maß- und Unwuchttoleranzen

  • Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
Hinweis
  • Trocken, bei 20°C Raumtemperatur lagern

  • Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten

  • Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten

  • Auf richtigen Anpressdruck achten

  • Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage

Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)