Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraubendreher 1/4 Zoll mit Schnellwechselfutter
Sechskantklinge mit Schlüsselhilfe und glanzvernickeltem Kopf
- Abtrieb: 1/4 Zoll
- Klingenlänge: 110 mm
- Grifflänge: 106 mm
- Griffbreite: 35 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Schneller Wechsel
- Schraubendreher mit mattverchromter Sechskantklinge
- Einfache Handhabung durch den einfachen Wechsel der Bits mit dem Schnellwechselfutter
- Besonders langlebig durch den glanzvernickelten Kopf
- Abtrieb nach DIN 3126-D mit Bit-Aufnahme
Müheloses Arbeiten
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff
- Effektives Arbeiten durch bessere Kraftübertragung aufgrund der abgeflachten Griffseiten und der Schlüsselhilfe für noch mehr Kraftübertragung
- Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingensymbol und der Klingengröße auf dem Griff
Zur Verwendung von Sechskant-Bits
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!