Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Senkschraube mit Innensechskant Vollgewinde ISO 10642, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K), mit Vollgewinde
Senkschraube mit Innensechskant Vollgewinde ISO 10642, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K), mit Vollgewinde - 1
Senkschraube mit Innensechskant Vollgewinde ISO 10642, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K), mit Vollgewinde - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkschraube mit Innensechskant Vollgewinde ISO 10642, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K), mit Vollgewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 22 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Hinweis

ISO 10642 ersetzt DIN 7991 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Nenn-Ø M18, M22, M24 entfallen | Nichtrostende Stähle gestrichen | Festigkeitsklassen 10.9 und 12.9 ergänzt



Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1