Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraube Flachkopf mit Innensechsrund

Flachkopfschrauben mit Innensechsrund nach ISO 14583 bieten höchste Stabilität und präzise Verschraubung für vielseitige Anwendungen. Ihr flacher Kopf ermöglicht eine bündige Montage, während der Innensechsrund-Antrieb eine optimale Kraftübertragung ohne Abrutschen gewährleistet. Sie werden in Maschinenbau, Möbelbau und technischen Konstruktionen eingesetzt. Speziell gefertigte Gewinde sorgen für sicheren Halt und zuverlässige Verbindungen. Korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl A2/A4, verzinkter Stahl oder Zink-Nickel-Beschichtung gewährleisten eine lange Lebensdauer. Modelle mit schwarzer oder silberner Beschichtung bieten zusätzlichen Schutz und eine ansprechende Optik. Mit Flachkopfschrauben mit Innensechsrund von Würth profitieren Profis von exzellenter Fertigungsqualität, höchster Belastbarkeit und einer sicheren Verschraubung nach höchsten Standards.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Schraube Flachkopf mit Innensechsrund