Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund - 1
Flachkopfschraube mit Innensechsrund - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachkopfschraube mit Innensechsrund

ISO 14583, Stahl 8.8 Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

  • Normen: ISO 14583
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 8.8
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Flachkopf
  • Antriebart: Innensechsrund
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 34 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
400446 20
M6 20 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
400446 60
M6 60 mm 12 mm 4,6 mm
100 St.
400441012
M10 12 mm 20 mm 7,5 mm
100 St.
400441025
M10 25 mm 20 mm 7,5 mm
100 St.
400441045
M10 45 mm 20 mm 7,5 mm
100 St.
400441050
M10 50 mm 20 mm 7,5 mm
100 St.
400441060
M10 60 mm 20 mm 7,5 mm
100 St.
400441020
M10 20 mm 20 mm 7,5 mm
100 St.
400441035
M10 35 mm 20 mm 7,5 mm
100 St.
400441016
M10 16 mm 20 mm 7,5 mm
100 St.
400441040
M10 40 mm 20 mm 7,5 mm
100 St.
400448 12
M8 12 mm 16 mm 6 mm
100 St.
400448 45
M8 45 mm 16 mm 6 mm
100 St.
400446 45
M6 45 mm 12 mm 4,6 mm
100 St.
400448 40
M8 40 mm 16 mm 6 mm
100 St.
400448 20
M8 20 mm 16 mm 6 mm
100 St.
400448 25
M8 25 mm 16 mm 6 mm
100 St.
400448 35
M8 35 mm 16 mm 6 mm
100 St.
400448 30
M8 30 mm 16 mm 6 mm
100 St.
400448 16
M8 16 mm 16 mm 6 mm
100 St.
400446 30
M6 30 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
400446 16
M6 16 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
400446 25
M6 25 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
400446 40
M6 40 mm 12 mm 4,6 mm
100 St.
400448 60
M8 60 mm 16 mm 6 mm
100 St.
400446 12
M6 12 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
400446 35
M6 35 mm 12 mm 4,6 mm
100 St.
400448 10
M8 10 mm 16 mm 6 mm
100 St.
400448 50
M8 50 mm 16 mm 6 mm
100 St.
400446 50
M6 50 mm 12 mm 4,6 mm
100 St.
400446 55
M6 55 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
400446 10
M6 10 mm 12 mm 4,6 mm
1000 St.
400446 80
M6 80 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
400448 65
M8 65 mm 16 mm 6 mm
200 St.
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
Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom(VI)-freie Korrosionsschutzbeschichtungen für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.



Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSHL beträgt bei:


  • Durchmesser ≥ M6 - 480h*

  • Durchmesser ≥ M10 - 720h*


  • * Richtwerte: Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Bei der Bezeichnung ZFSHL handelt es sich um folgende Korrosionsbeschichtung:


    • Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, mit reibwerteinstellender Schmierung.

    • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

    Hinweis

    Erhöhung der Montageproduktivität



    Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:


    • Optimierter Werkzeugverschleiß

    • Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird

    • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung

    • Keine Taumelbewegungen

    • Sicheres Ansetzen der Schraube


    Innensechsrundantriebe sind genormt nach DIN EN ISO 10664


    • Dadurch sind Verbindungselemente mit Innensechsrund weltweit vergleich- und einsetzbar