Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraubanker W-SA TC Timber Connect
Zur Verankerung von Holzbauteilen in Beton
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Schnell und einfach in der Durchsteckmontage mit einem Tangential-Schlagschrauber zu verarbeiten
- Hohe übertragbare Zug- und Querlasten
- Keine Abhängigkeit der Lasten von der Anbauteildicke
- Eine Schraubengröße für alle Holzdicken
- Unsichtbare Schwellenbefestigung: Der kleine Schraubenkopf kann im Holzbalken versenkt werden
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
- Nahezu keine Spreizwirkung, kleine Randabstände möglich
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-21.1-1917: Verankerung von Holzbauteilen an Beton
Bemessung
- Verankerung im Beton: Bemessung nach DIN EN 1992-4:2019-04
- Verankerung im Holz: Bemessung nach DIN EN 1995-1-1_2010-12 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08
unter Berücksichtigung der Ergänzungen und Hinweise aus Z-21.1-1917
Der Schwellenanker ist nach Zulassung Z-21.1-1917 mit dem passenden Setzwerkzeug und einem passenden Tangential-Schlagschrauber zu verarbeiten.
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Holzdicke [cm] am Setzwerkzeug einstellen
Schraubanker mit Tangential-Schlagschrauber setzen
Der Schraubanker ist richtig gesetzt, wenn die Markierung [Setzwerkzeug] mit der Oberfläche bündig ist
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-21.1-1917: Verankerung von Holzbauteilen an Beton
Bemessung
- Verankerung im Beton: Bemessung nach DIN EN 1992-4:2019-04
- Verankerung im Holz: Bemessung nach DIN EN 1995-1-1_2010-12 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08
unter Berücksichtigung der Ergänzungen und Hinweise aus Z-21.1-1917
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software
Verankerung von Holzbauteilen im gerissenen und ungerissenen Beton:
z.B. für die Befestigung von Holzanbauteilen wie Schwellen, Fußpfetten , Balken, Unterkonstruktionen, etc. im Beton
- Unter statischen und quasi-statischen Lasten in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206-1:2001-07
- Verwendung nur unter den Bedingungen trockener Innenräume
Der Schwellenanker darf zum Anschluss folgender Holzbaustoffe verwendet werden:
- Vollholz aus Nadelholz mindestens der Sortierklasse S10 oder der Festigkeitsklasse C24 nach DIN EN 14081-1:2011-05 in Verbindung mit DIN 20000-5:2012-03
- Brettschichtholz nach DIN EN 14080:2013-09
- Balkenschichtholz mindestens der Sortierklasse S10 oder Festigkeitsklasse C24 nach DIN EN 1408:2013-09 oder nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
- Furnierschichtholz nach DIN EN 14374:2005-02
- Brettsperrholz nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung oder europäischer technischer Bewertung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!