In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
1 Artikel mit 1 Ausführung gefunden
Anschlüsse jeweils M 16 x 1,5. Arbeitsdruck max. 8 bar
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.
Wasserdichtes Buchsengehäuse TE Superseal 1.5 Series
Wasserdichte Steckgehäuse TE Superseal 1.5 Series Sortiment 440-teilig im System-Koffer 4.4.1
Wasserdichtes Stiftgehäuse TE Superseal 1.5 Series
USB KFZ-Ladegerät 2,4 A
13-poliger Stecker 12 V
Flachsteckhülse unisoliert
Kontaktbuchse mit Quetschanschluss
3-polige Steckdose 12 V