Wasserdichtes Buchsengehäuse
Wasserdichtes Buchsengehäuse - 1
Wasserdichtes Buchsengehäuse - 2
Wasserdichtes Buchsengehäuse - 3
Wasserdichtes Buchsengehäuse - 4
Wasserdichtes Buchsengehäuse - 5
Wasserdichtes Buchsengehäuse - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wasserdichtes Buchsengehäuse

TE Superseal 1.5 Series

  • Kontaktmaß: 1,5 mm
  • Drahtquerschnitt min./max.: 0,35-2,5 mm²
  • Schutzart IP: IP 67
  • Nennspannung max.: 24 V/DC
  • Stromstärke max.: 14 A
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -40 bis 125 °C
  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Farbe: Schwarz

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Polzahl Kontaktmaß Drahtquerschnitt min./max. Schutzart IP Anzahl VE
Preis/VE
05551032
2 STK 1,5 mm 0,35-2,5 mm² IP 67
05551033
3 STK 1,5 mm 0,35-2,5 mm² IP 67
05551034
4 STK 1,5 mm 0,35-2,5 mm² IP 67
05551036
6 STK 1,5 mm 0,35-2,5 mm² IP 67
05551031
1 STK 1,5 mm 0,35-2,5 mm² IP 67
05551035
5 STK 1,5 mm 0,35-2,5 mm² IP 67
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
Nach IEC 529 und DIN 40050 IP 67