13-poliger Stecker 12 V
13-poliger Stecker 12 V - 1
13-poliger Stecker 12 V - 2
13-poliger Stecker 12 V - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

13-poliger Stecker 12 V

  • Werkstoff: Kunststoff
  • Kontaktausführung: Schraubkontakt
  • Werkstoff Kontakte: Kupfer-Zink-Legierung
  • Stromstärke max.: 25 A
  • Kabeldurchmesser min./max.: 9-11,5 mm
  • ISO: 11446
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
Art.-Nr. Werkstoff Kontaktausfüh... Werkstoff Kontakte Stromstärke max. Anzahl VE
Preis/VE
05553130
Kunststoff Schraubkontakt Kupfer-Zink-Legierung 25 A
2 St.
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
Verschraubung mit Gummidichtung


bietet Schutz gegen Spritzwasser und Schmutz



Verschraubung ist für Kabel mit Durchmesser 9,0 mm bis 11,5 mm geeignet



Mit Bajonettverschluss-System


Kennzeichnung der Kontakte nach ISO 11446



Schraubkontakte halten größeren Zugbelastungen stand



Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C



Stromstärke: Max. 25 A (bei 2,5 mm²-Leitung)

Nach ISO 11446