Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schlauchschelle

Schlauchschellen sorgen für zuverlässige, dichte Verbindungen bei Luft-, Wasser- oder Kraftstoffleitungen. Schellen nach DIN 3017 und DIN 3017-1 Form A gewährleisten durch asymmetrische Gehäuse eine gleichmäßige Kraftverteilung und schützen vor Undichtigkeiten. Schellen aus verzinktem Stahl (W1) oder Edelstahl A2/A4 (W4/W5) bieten hohe Korrosionsbeständigkeit – auch für aggressive Medien. Mini-Schlauchschellen eignen sich perfekt für beengte Montagesituationen, während Spezialvarianten wie Doppeldraht- oder Kraftstoffschellen optimale Sicherheit in sensiblen Anwendungen bieten. Die Profi-Qualität der Schlauchschellen von Würth überzeugt durch langlebige Materialien, normgerechtes Design und höchste Verlässlichkeit – eine durchdachte Lösung für Montage, Reparatur und Serienfertigung im industriellen und gewerblichen Einsatz.

Schlauchschellen für sicheren Halt – präzise Verbindungslösungen nach DIN 3017

Schlauchschellen sind elementare Bauteile in der Verbindungstechnik. Sie sorgen für eine kraftschlüssige, dichte Fixierung von Schläuchen auf Anschlussstutzen – ob in Kraftstoffleitungen, Luftsystemen, Wasserschläuchen oder Hydraulik-Anwendungen. Im Sortiment von Würth finden sich Schellen nach DIN 3017 und DIN 3017-1, die durch ihre Normtreue, robuste Konstruktion und praxisgerechten Details überzeugen.

    ✓ Gehäuseform nach DIN 3017 / Form A – asymmetrisch für optimale Kraftverteilung

    ✓ Werkstoffe von W1 (verzinkter Stahl) bis W5 (vollständig Edelstahl A4)

    ✓ Hohe Korrosionsbeständigkeit für den Einsatz in aggressiven Umgebungen

    ✓ Kein Überdrehen dank verstärkter Anzugsbereiche

    ✓ Varianten mit Mini-Bauform für enge Montageräume

Diese Eigenschaften machen die Schlauchschellen von Würth zu einer zuverlässigen Lösung für Handwerk, Industrie und Fahrzeugtechnik.

Profi-Schlauchschellen für die Fahrzeug-, Industrie- und Haustechnik

Schlauchschellen nach DIN 3017-1 Form A sind vielseitig einsetzbar. Ihre Hauptfunktion besteht darin, flexible Schläuche sicher auf Rohren, Anschlüssen oder Muffen zu fixieren – dauerhaft dicht, vibrationsfest und medienresistent. In Kraftstoffleitungssystemen werden sie verwendet, um Benzin-, Diesel- oder Ölleitungen zuverlässig abzudichten. In Luft- und Wassersystemen ermöglichen sie die verlustfreie Führung von Druckluft oder Kühlwasser.

Typische Anwendungen:

    ✓ Kraftstoffpumpen und Einspritzsysteme im Kfz-Bereich

    ✓ Pneumatik- und Hydraulikanlagen

    ✓ Industrieanlagen mit Öl-, Wasser- oder Luftleitungen

    ✓ Lüftungstechnik, Abgas- und Klimaanlagen

    ✓ Garten-, Agrar- und Sanitärtechnik

Mini-Schlauchschellen bieten besondere Vorteile bei engen Einbauräumen, wie sie z. B. in Motorrädern, Klimageräten oder Kompaktanlagen vorkommen. Sie lassen sich auch bei beengtem Zugang sicher montieren – ideal für Servicetechniker und Werkstätten.

Schlauchschellen von Würth – für jede Verbindung die passende Lösung

Das Sortiment bei Würth deckt alle gängigen Ausführungen ab – von Standard- bis Speziallösungen:

    DIN 3017-1 Form A Schellen mit definiertem Schraub- und Banddesign

    Kraftstoffschlauchschellen mit speziellem Gehäuse zur Vermeidung von Undichtigkeiten

    Doppeldrahtschellen für empfindliche Materialien oder große Durchmesser

    ABA Original-Schellen mit robuster Mechanik für hohe Belastung

    Mini-Schlauchschellen aus Edelstahl A2 für beengte Räume und korrosionskritische Anwendungen

Diese Systematik erlaubt die gezielte Auswahl nach Umgebungseinfluss, Medium, Schlauchmaterial und Einbausituation. Die Schlauchschellen sind in unterschiedlichen Spannbereichen und Breiten verfügbar – ideal für alle gängigen Schlauchtypen.

Besonders hervorzuheben: Die Kombination aus Bandbreite, Schraubengeometrie und Gewindetyp wurde bei allen Schellen auf schnelle, sichere Montage mit minimalem Werkzeugverschleiß optimiert. Dadurch lassen sich auch größere Stückzahlen zuverlässig verbauen – etwa in Serienfertigung oder auf der Baustelle.

Weitere hochwertige Schlauch- und Klemmschellen im Sortiment von Würth

Neben Schlauchschellen bietet Würth eine hochwertige Auswahl an spezialisierten Verbindungselementen für anspruchsvolle Anwendungen. DIN 3021 Federbandschellen überzeugen durch konstanten Anpressdruck bei Temperaturschwankungen – ideal für den Automobilbereich. Gelenkbolzenschellen nach DIN 3017-3 sind besonders robust und eignen sich für dickwandige Schläuche mit hohen Betriebsdrücken. Für empfindliche Schlauchmaterialien stehen Spannbackenschellen nach DIN 3017-2 zur Verfügung, die gleichmäßige Flächenpressung ohne Beschädigung gewährleisten. Ergänzt wird das Programm durch Ohr-Klemmen, die mit ihrer platzsparenden Bauform und vibrationsfesten Verbindungslösung in der Serienmontage überzeugen. Ob für Hydraulik, Fahrzeugtechnik oder Maschinenbau – Würth liefert praxisgerechte Schellenlösungen für sichere, dauerhafte Verbindungen im professionellen Umfeld.