Akku-Schlagschrauber zum Lösen von festsitzenden Schrauben
Herkömmliche, sprich manuelle, Schlagschrauber bzw. Schlagbohrer werden vor allem dann eingesetzt, wenn angerostete oder sehr fest angezogene Schraubverbindungen zu lösen sind. Das gilt auch für druckluftbetriebene Schlagschrauber, die zum Beispiel im Kfz-Bereich beim Reifenwechsel oder Radwechsel beim Lösen und Anziehen der Radmuttern verwendet werden. Schlagschrauber mit Akkubetrieb funktionieren nach dem gleichen Prinzip – sie sind allerdings effizienter als manuelle Schlagschrauber und mobiler als die druckluftbetriebene Variante. Würth bietet eine Auswahl hochwertiger Akku-Schlagschrauber, die beispielsweise in der Kfz-Werkstatt beim Reifenwechsel sowie in vielen weiteren Anwendungsgebieten die Arbeit erleichtern.
Akku-Schlagschrauber von Würth im Vergleich
Akku-Schlagschrauber von Würth bieten für jede Anwendung die passende Leistung – vom kompakten Gerät für Montagearbeiten bis zum kraftvollen Schlagschrauber für schwere Verschraubungen. Die folgende Vergleichstabelle zeigt die wichtigsten technischen Daten, Einsatzbereiche und typischen Anwendungen im Überblick:
|
Modell
|
Spannung
|
Max. Drehmoment
|
Schlagzahl
|
Werkzeugaufnahme
|
Gewicht (mit Akku)
|
Akku-Kapazität
|
Typische Anwendungen / Einsatzbereiche
|
|
ASS 12-A
|
12 V
|
105 Nm
|
0–3100 U/min
|
1/4" Innensechskant
|
0,96 kg
|
2 Ah
|
Leichte Montagearbeiten, Möbel- und Innenausbau, Verschraubungen bis M12
|
|
ASS 18-1/4" COMPACT M-CUBE
|
18 V
|
295 Nm
|
0–4000 U/min
|
1/4" Innensechskant
|
1,7 kg
|
5 Ah
|
Präzisionsverschraubungen, Montage im Holz- und Metallbau, ideal für Serienverschraubungen
|
|
ASS 18-1/2" COMPACT M-CUBE
|
18 V
|
460 Nm
|
0–3500 U/min
|
1/2" Außenvierkant
|
2,4 kg
|
5 Ah
|
Radmontage, Maschinenbau, Metallkonstruktionen, KFZ-Bereich
|
|
HiKOKI WR36DA
|
36 V (Multivolt)
|
1100 Nm (max. 1800 Nm Lösemoment)
|
0–2900 U/min
|
3/4" Außenvierkant
|
3,7 kg
|
2,5 Ah
|
Schwerlastverschraubungen, Stahlbau, Nutzfahrzeug- und Industrieanwendungen
|
Ob für feine Montagearbeiten oder kraftintensive Anwendungen – Würth bietet mit seinem Akku-Schlagschrauber-Sortiment die optimale Lösung für jeden professionellen Einsatzbereich. Von der kompakten 12-Volt-Ausführung bis zum leistungsstarken 36-Volt-Modell überzeugt jedes Akku-Gerät durch ergonomisches Design, bürstenlose Motorentechnologie und höchste Zuverlässigkeit auf der Baustelle und in der Werkstatt.
Schlagschrauber mit Akku – optimal für Kfz- und Konstruktionsarbeiten
Akku-Schlagschrauber können Schrauben schneller und kraftsparender lösen und eindrehen als gewöhnliche Akkuschrauber. Die hohe Leistungsfähigkeit sowie ein hohes Drehmoment sind bei sehr festen Schraubverbindungen von Vorteil, aber auch immer dann, wenn Schrauben in großer Zahl verarbeitet werden müssen. So leisten Akku-Schlagschrauber sowohl in der Kfz-Werkstatt beispielsweise beim Reifenwechsel, als auch im Holzkonstruktionsbau gute Dienste, da sie eine Schraube nach der anderen schnell und verlässlich eindrehen. Unabhängig von der Anwendung des Schlagschraubers ist es wichtig, das passende Modell für die jeweils verwendeten Schrauben zu nutzen. Die Akku-Schlagschrauber von Würth eignen sich für alle metrischen Gewinde von M6 bis M16, sodass die gängigsten Holzkonstruktionsschrauben abgedeckt sind.
Hohe Leistung mit großem Arbeitskomfort: Akku-Schlagschrauber von Würth
Je nachdem, unter welchen Bedingungen Sie Ihren Akku-Schlagschrauber einsetzen, sollten Sie auf das Gewicht und die Batterieversorgung des Modells achten. Für Arbeiten auf der Leiter oder auf dem Baugerüst empfiehlt sich ein leichter Schlagschrauber, der Arme und Handgelenke schont und eine möglichst lange Akku-Lebensdauer mitbringt. Sie haben die Möglichkeit, im Würth Online-Shop Akku-Schlagschrauber ohne Akkus oder mit zusätzlichen Akkus zu bestellen. Wichtige Faktoren bei der Auswahl des passenden Akku-Schlagschraubers sind:
- Leistung: Dazu zählen sowohl das Drehmoment, als auch die Leerlaufdrehzahl und die Schlagzahl. Die akkubetriebenen Schlagschrauber von Würth sind für professionelle Arbeitsbedingungen ausgelegt und bieten Leerlaufdrehzahlen von bis zu 2800 U/m sowie Schlagzahlen von bis zu 3200 U/m.
- Werkzeugaufnahme: Üblicherweise sind Schlag-Bohrer mit einer Außenvierkant-Aufnahme ausgestattet, die sicheren Halt der Elektrowerkzeuge auch unter hoher Belastung ermöglicht. Der Kombi-Akkuschlagschrauber von Würth bietet sogar eine kombinierte Werkzeugaufnahme aus ½ Zoll Außenvierkant und ¼ Zoll Innensechskant.
- Leistungseinstellung: Für flexibles Arbeiten empfiehlt sich ein Akku-Bohrer mit variabler Leistungseinstellung, der sich an die jeweiligen Anforderungen anpassen lässt.
Schauen Sie sich im umfangreichen Sortiment von Würth hochwertige batteriebetriebene Schlagschrauber, Schlagbohrschrauber und Bohrschrauber an und finden Sie das passende Profi-Gerät für alle Anwendungen inklusive Ladegerät.
Kompakte und kraftvolle ASS 18 Akku-Schlagschrauber für vielseitige Einsatzzwecke
Entdecken Sie den kraftvollen und kompakten ASS 18 Akku-Schlagschrauber mit hohem Drehmoment. Mit drei einstellbaren Leistungsstufen bietet das Elektrowerkzeug vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Die zusätzliche Automatikfunktion schaltet beim Einsetzen des Schlagwerks den Motor ab und minimiert somit das Risiko einer Beschädigung der Verschraubung. Die hohe Drehzahl und Schlagfrequenz des ASS 18 Akku-Schlagschraubers setzt ein höheres Drehmoment von bis zu ca. 800 Nm frei, welches beim Reifenwechsel bzw. Radwechsel das Lösen von festsitzenden Radmuttern ermöglicht. Dank der kompakten und leichten Bauform mit gummiertem Griff ist das Arbeiten mit dem ASS 18 Akku-Schlagschrauber sehr anwenderschonend.
Akku-Schlagschrauber mit ¼, ½ & ¾ Zoll Werkzeugaufnahme
Unsere Schlagschrauber bieten nicht nur eine breite Auswahl an Anwendungsmöglichkeiten, sondern überzeugen auch mit einem beeindruckenden Drehmoment. Egal, ob Sie feine Arbeiten oder robuste Aufgaben durchführen möchten, dieses Werkzeug bietet die erforderliche Power und Präzision für jede Herausforderung. Entdecken Sie im Würth Online-Shop folgende Akku-Schlagbohrer:
12 Volt Akku-Drehschlagschrauber für kurze Spanplattenschrauben
Präzision und Leistung vereint: Der 12 Volt Akku-Drehschlagschrauber ist ein Elektrowerkzeug, welches optimal zum Eindrehen kurzer Spanplattenschrauben geeignet ist. Mit seinem kompakten Design und einem hohen Drehmoment ermöglicht er eine schnelle und präzise Befestigung von Schrauben in Spanplatten. Seine 12-Volt-Batterie bietet ausreichend Energie für eine lange Anwendungsdauer, während das Schlagwerk für ein schnelles Eindrehen der Schrauben sorgt. Der 12 Volt Akku-Drehschlagschrauber ist ideal für professionelle Anwendungen, bei denen Schnelligkeit und Präzision gefragt sind.
HiKOKI Schlagschrauber mit innovativer Akku-Technologie
Der HiKOKI Schlagschrauber überzeugt nicht nur mit herausragender Leistung, sondern auch mit einer innovativen Akku-Technologie. Ausgestattet mit einem leistungsstarken 36 Volt Akku und einem beeindruckenden maximalen Lösemoment von 1.800 Nm setzt dieser Schrauber neue Maßstäbe. Dank der Regelelektronik und der elektrischen Bremse ermöglicht er rückschlagfreies Arbeiten auch unter schwierigen Umständen. Der 4-stufige Drehmomentwahlschalter bietet zudem eine optimale Anpassung an verschiedene Schraubfälle.
Schlagbohrschrauber, Bohrschrauber und andere Akku-Maschinen von Würth
Entdecken Sie die Vielfalt der Akku-Maschinen und andere Elektrowerkzeuge von Würth. Schlagbohrschrauber, Bohrschrauber und viele weitere innovative Akku-Maschinen bieten durch ihren kabellosen Betrieb Flexibilität und Mobilität für effizientes Arbeiten, sei es auf der Baustelle oder in der Werkstatt beim Reifenwechsel. Durch die hochwertige Leistung und Langlebigkeit sind diese Geräte verlässliche Partner im Arbeitsalltag. Hochwertige Ladegeräte und weiteres Zubehör finden Sie ebenfalls im Würth Online-Shop.