Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schlagschlüssel

Ein Schlagschlüssel ist ein robuster Werkzeugschlüssel, entwickelt, um starken mechanischen Kräften standzuhalten. Typischerweise aus Spezial-Stahl gefertigt, bieten Schlagringschlüssel und Schlagmaulschlüssel hohe Schlagzähigkeit und werden in Situationen eingesetzt, wo normale Schlüssel versagen könnten. Man benutzt sie, um extrem festsitzende oder überdimensionierte Schraubverbindungen zu lösen oder festzuziehen, häufig in der Automobilindustrie, beim Maschinenbau oder in der Schwerindustrie. Die hochwertigen Schlagschlüssel von Würth zeichnen sich durch besondere Qualitätsmerkmale aus. Sie werden aus Spezial-Stahl gefertigt und entsprechen der DIN-Norm, was Langlebigkeit und eine zuverlässige Performance selbst unter den härtesten Arbeitsbedingungen gewährleistet.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Schlagschlüssel

Feste Verbindungen lösen – Schlagschlüssel von WÜRTH

Sitzen Schraubenmuttern oder Bolzen so fest, dass sie nicht ohne weiteres gelöst werden können, sind Schlagschüssel die richtige Wahl, um die Schlagkraft eines Hammers zum Lösen der Verbindung zu nutzen. Schlag-Maulschlüssel und Schlag-Ringschlüssel in unterschiedlicher Schlüsselweite können Sie bei WÜRTH in hochwertiger Qualität kaufen. Erfahren Sie mehr über metrische Schlagschlüssel von WÜRTH und deren Einsatzmöglichkeiten.

Schlagschlüssel kommen in verschiedensten Bereichen zum Einsatz

Schrauben und Muttern, die starken Belastungen standhalten müssen, finden sich in den unterschiedlichsten Branchen und Bereichen: Ob an Baumaschinen, in Betriebswerkstätten, an Werften oder im Bergbau – und überall dort, wo diese Verbindungselemente zu finden sind, kennen Handwerker auch das Problem, dass sich die Verbindungen durch einfaches Ansetzen eines Schraubenschlüssels nicht lösen lassen. Schlagschlüssel sind hier ein ideales Werkzeug, um den Kraftaufwand auf die Schraube mit Hammerschlägen zu erhöhen. Damit die Schlagkraft von Schlagschlüssel auf die Schraube übertragen werden kann, ist es wichtig, dass die Schlüsselgröße optimal zur Schraubengröße passt.

Für große Bolzen und Muttern: Schlagschlüssel von WÜRTH

Die Schlüsselweiten bei WÜRTH sind in mm angegeben und entsprechen den metrischen Größen von Schrauben. Je fester eine Schraube sitzt, umso größer ist der Kraftaufwand, der benötigt wird, um die Verbindung zu lösen. Aus diesem Grund sollten Schlagschlüssel immer aus robusten Stahl mit hoher Schlagzähigkeit bestehen. Schlagschlüssel sind bei WÜRTH in folgenden Ausführungen erhältlich:

  • Schlag-Maulschlüssel: Während eine Seite wie ein klassischer Maulschlüssel geformt ist, besteht das andere Ende aus einem robusten Schlagende, das auch schwersten Beanspruchungen standhält. Die Maulstellung in einem 15°-Winkel zum Profilschaft ermöglicht ein problemloses Arbeiten auch an beengten Stellen. Das aus Spezialstahl geschmiedete Werkzeug punktet mit einer hohen Schlagzähigkeit.
  • Schlag-Ringschlüssel: Wie auch beim Schlag-Maulschlüssel, ist auch beim Schlag-Ringschlüssel ein Ende mit einem robusten Schlagende ausgestattet, mit dem durch Hammerschläge festsitzende Verbindungen gelöst werden. Die andere Seite ist mit einem geraden Ring ausgestatten, der mit einem Zwölfkant-Abrieb sicher auf der Schraube hält.

Robust und handlich – Schlagschlüssel bei WÜRTH bestellen

Damit Sie jede Herausforderung im Betrieb und auf der Baustelle meistern, finden Sie bei WÜRTH Schlag-Ringschlüssel und Schlag-Maulschlüssel in metrischen Größen und in großer Auswahl. Selbstverständlich halten wir auch weitere Handwerkzeugein gewohnt hoher WÜRTH-Qualität für Sie bereit. Bestellen Sie Baubedarf und Betriebsausrüstungrund um die Uhr im Online-Shop oder kaufen Sie alles, was Sie für einen reibungslosen Arbeitsablauf benötigen in einer der WÜRTH Niederlassungen. Das Fachpersonal steht Ihnen vor Ort sowie telefonisch unter der Servicehotline bei Fragen gern hilfsbereit zur Seite.