Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schaufeln

Schaufeln sind vielseitige Werkzeuge, die im Bauwesen essenziell für unterschiedliche Aufgaben sind. Bauschaufeln dienen dem Transport von Schüttgut wie Sand oder Schotter. Betonschaber werden verwendet, um angetrockneten Beton von Oberflächen zu entfernen oder zu glätten. Stoßscharren ermöglichen das Entfernen von Kleber- bzw. Mörtelresten. Bauspaten sind speziell für Erdarbeiten konzipiert, um beispielsweise Gräben auszuheben oder Erde umzuschichten. Hochwertige Schaufeln von Würth erfüllen professionelle Ansprüche durch ihre Robustheit und Langlebigkeit, was sie für Fachkräfte im Handwerk und in der Industrie zu unverzichtbaren Instrumenten macht.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Schaufeln

Schaufeln und Spaten von WÜRTH

Müssen Erde, Schutt oder andere sogenannte Lockermaterialien transportiert werden, braucht es die richtige Schaufel. Nur mit dem passenden Modell kann die Arbeit effektiv erledigt werden. Noch wichtiger ist allerdings die Schonung der Arbeitskraft. Mit der falschen Schaufel muss ein höherer Kraftaufwand betrieben werden, als es eigentlich nötig wäre. Eine falsche Stiellänge beansprucht den Rücken und führt auf Dauer sogar zu gesundheitlichen Schäden. Sind in Ihrem Betrieb Schaufeln und Spaten regelmäßig im Einsatz, sollten Sie auf gute Produkte und die passenden Modelle setzen. Erfahren Sie mehr über die Besonderheiten von Schaufeln und entdecken Sie das Angebot von WÜRTH.

Vom gewöhnlichen Kehrblech bis zur Bayerischen Sandschaufel

Eine Art der Schaufel, die in jedem Betrieb gebraucht wird, ist das Kehrblech. Wo gearbeitet wird, entsteht auch immer Schmutz, der mit einer Kehrschaufel oder einem metallischen Kehrblech einfach beseitigt werden kann. Ebenfalls zum Standardrepertoire gehört in den meisten Fällen der Schneeschieber . Schließlich sind Sie im Winter dafür verantwortlich, das Betriebsgelände von Schnee und Eis zu befreien. So verringern Sie die Verletzungsgefahr für Ihre Mitarbeiter oder Kunden.

Spezieller geht es bei den Bauschaufeln zu, mit denen auf der Baustelle Materialien bewegt werden. Die Unterschiede der einzelnen Modelle sind für den richtigen Einsatz entscheidend:

  • Das Holsteiner Modell ist mit einer geraden Vorderkante ausgestattet und eignet sich im Besonderen für die Arbeit mit erdigen oder sandigen Böden.
  • Die Frankfurter Schaufel hingegen kommt bei lehmigen und leicht steinigen Böden zum Einsatz.
  • Die Bayerische Sandschaufel durchdringt mit ihrer spitz zulaufenden Form auch massivere und härtere Böden.

Der Spaten als Sonderform der Schaufel

Der Spaten wird oftmals als Sonderform oder Unterkategorie der Schaufel wahrgenommen. Das Anwendungsgebiet ist allerdings ein anderes. Der Spaten wird genutzt, um beispielsweise bei der Gartenarbeit Bodenflächen zu lösen und zu durchdringen. Der eigentliche Transport der Lockermaterialien bleibt der Schaufel vorbehalten. Für besonders harte Materialien eignen sich der Betonschaber und die Stoßscharre.

Schaufeln und Spaten bei WÜRTH online kaufen

Die passende Schaufel erleichtert die tagtägliche Arbeit. Die Auswahl sollte also wohlüberlegt getroffen werden. Lassen Sie sich dazu gerne auch in einer unserer Filialen von unserem Fachpersonal beraten. Für Schaufel, Spaten und Stoßscharren gibt es im Sortiment von WÜRTH die passenden Stiele einzeln zu kaufen. So nutzen Sie Ihre Materialien nachhaltig. Abgenutzte und beschädigte Stiele können einfach ausgetauscht und das noch intakte Schaufelblatt weiterverwendet werden. Im Shop finden Sie zudem Hacken und Rechen für den Einsatz auf dem Bau oder um das Gelände von Laub zu befreien. Alle Produkte können Sie bei WÜRTH im Onlineshop kaufen.