Kehrblech

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kehrblech

Robustes Kehrblech aus Metall

  • Werkstoff: Metall
  • Länge: 430 mm
  • Arbeitslänge: 230 mm
  • Breite: 220 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Länge Arbeitslänge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0695943971
Metall 430 mm 230 mm 220 mm
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Mit Holzgriff

  • Kehrblech schwarz lackiert