Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Säbelsäge Elektro

Säbelsägen von Würth sind die erste Wahl für Profis im Handwerk und Bau. Ob Abbruch, Renovierung oder präzise Zuschnitte in Holz, Metall und Kunststoff – die leistungsstarken Reciprosägen überzeugen durch Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit. Ergonomisches Design, robuste Bauweise und praxisnahe Funktionen sorgen für effizientes Arbeiten auch im Dauereinsatz. Mit einer großen Auswahl an hochwertigen Säbelsägeblättern, 3 Jahren Maschinen-Garantie und einem durchdachten Zubehörprogramm bietet Würth ein Komplettpaket, das speziell auf die Anforderungen von Fachanwendern zugeschnitten ist. Für alle, die auf Qualität und Produktivität setzen, ist die Würth Säbelsäge die optimale Lösung.

Säbelsägen von Würth für professionelle Anwendungen

Säbelsägen – auch bekannt als Reciprosägen, Tigersägen oder Universalsägen – gehören zu den unverzichtbaren Elektrowerkzeugen auf modernen Baustellen und in Werkstätten. Sie überzeugen durch ihre Vielseitigkeit und ermöglichen präzises Arbeiten in zahlreichen Materialien. Im Gegensatz zur Stichsäge, die für feine Kurvenschnitte ausgelegt ist, sind Säbelsägen auf kraftvolle Längs- und Querschnitte sowie Demontagearbeiten spezialisiert.

  • Vielseitigkeit: Schnitte in Holz, Metall, Kunststoff und Verbundwerkstoffen
  • Effizienz: Optimal für Abbruch, Renovierungen und Metallbau
  • Robustheit: Langlebige Bauweise für den harten Dauereinsatz
  • Komfort: Ergonomisches Design und sicheres Handling auch bei längeren Arbeiten

Dank ausgereifter Technik, hochwertigen Komponenten und praxisnahen Details sind Würth Säbelsägen die ideale Wahl für Profis, die Wert auf Zuverlässigkeit und Effizienz legen. Die große Auswahl an passenden Säbelsägeblättern macht sie zu einem flexiblen Systemwerkzeug: Vom schnellen Abbruch über präzise Holz- und Metallschnitte bis hin zu Spezialanwendungen im Rettungseinsatz decken sie alle Anforderungen zuverlässig ab. Ergänzt durch 3 Jahre Maschinen-Garantie und ein durchdachtes Zubehörprogramm sind Würth Säbelsägen die erste Wahl für Handwerk und Bauindustrie.

Modelle im Überblick: Würth Säbelsägen für jede Anforderung

Ob leichte Demontage oder harter Dauereinsatz – die Würth Säbelsägen COMPACT und POWER sind für unterschiedliche Anforderungen entwickelt und decken das gesamte Spektrum professioneller Anwendungen ab.

Säbelsäge EFS 1100-E COMPACT – leicht und handlich

  • Motor & Hublänge: 1.100 Watt Leistung und 28 mm Hublänge für präzise, effiziente Schnitte.
  • Gewicht & Ergonomie: Nur 4,3 kg leicht, ideal für längere Einsätze mit ermüdungsfreier Handhabung.
  • Komfort: Softgrip und ergonomisches Design für sicheres Arbeiten in jeder Lage.
  • Schutzfunktionen: Staub- und spritzwassergeschützter Antrieb für zuverlässigen Betrieb auch unter harten Bedingungen.
  • Einsatzbereiche: Besonders geeignet für Demontagen, Holzschnitte oder Kunststoffbearbeitung.

Säbelsäge EFS 1400-E POWER – kraftvoll und robust

  • Motor & Hublänge: 1.400 Watt Leistung und 32 mm Hublänge für kraftvolle Schnitte in harten Materialien.
  • Gewicht & Stabilität: Rund 5,2 kg schwer, sorgt für ruhiges und stabiles Arbeiten auch bei groben Einsätzen.
  • Komfort: Softgrip-Griffe und ausgewogenes Handling ermöglichen präzises Arbeiten trotz hoher Leistung.
  • Sicherheitsfunktionen: Wiederanlaufsichere Elektronik, Dauerlauf-Arretierung und komfortabler Sägeblattwechsel für maximale Arbeitssicherheit.
  • Einsatzbereiche: Perfekt für Abbrucharbeiten, grobe Metallschnitte und starke Werkstoffe wie Guss oder Verbundmaterialien.

Würth Säbelsägen im Vergleich

Würth Säbelsägen unterscheiden sich in Leistung, Bauweise und Einsatzschwerpunkt. Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten technischen Daten im direkten Vergleich:

Merkmal EFS 1100-E COMPACT EFS 1400-E POWER
Leistungsaufnahme 1.100 W 1.400 W
Leistungsabgabe 600 W
Hublänge 28 mm 32 mm
Maschinengewicht 4,27 kg 5,24 kg
Kabellänge 4,0 m 4,0 m
Sägeblattdrehung 180° drehbar 180° drehbar
Pendelhub einstellbar
Staub-/Spritzwasserschutz Ja Ja
Wiederanlaufsperre Ja Ja
Softgrip/Ergonomie Ja Ja
Dauerlauf-Arretierung Ja Ja
Einsatzbereiche Abriss, Demontage, Holz, Metall, Kunststoff, Verbundstoffe Abriss, Demontage, Holz, Metalle, Kunststoffe, Hartgummi, Fieberglas
Art.-Nr. 5706 540 2 5706 540 3
Garantie 3 Jahre Maschinen-Garantie inkl. Verschleißschäden 3 Jahre Maschinen-Garantie inkl. Verschleißschäden

Ob für präzise Arbeiten mit hoher Handlichkeit oder für kraftvolle Einsätze mit maximaler Leistung – mit beiden Modellen sind Profis bestens ausgerüstet

Anwendungsbereiche – flexibel auf der Baustelle

Säbelsägen sind wahre Allrounder und kommen in vielen Gewerken zum Einsatz. Die folgenden Beispiele zeigen die wichtigsten Einsatzfelder im Überblick:

  • Holz, Metall und Kunststoff effizient bearbeiten
    Mit Würth-Säbelsägen lassen sich unterschiedlichste Materialien zuverlässig schneiden. Ob Holzbalken, Metallrohre, Kunststoffplatten oder Verbundwerkstoffe – mit dem passenden Säbelsägeblatt wird jede Herausforderung gemeistert. Handwerker sparen Zeit und erzielen präzise Ergebnisse bei verschiedensten Anwendungen.
  • Abbruch- und Demontagearbeiten im Bauwesen
    Besonders bei Sanierungen oder Rückbauarbeiten sind Säbelsägen unverzichtbar. Sie ermöglichen schnelle Schnitte durch Balken, Profile oder sogar Mauerwerk und erleichtern damit die Demontage erheblich. Würth-Sägen sind robust konstruiert und für den intensiven Dauereinsatz im Bauwesen optimiert.
  • Rettungseinsätze und spezielle Anwendungen
    Neben klassischen Bauprojekten kommen Säbelsägen auch in Notfallsituationen zum Einsatz. Mit speziellen Rescue-Sägeblättern können Einsatzkräfte schnell durch Metall, Kunststoff oder Holz schneiden – ein entscheidender Vorteil, wenn jede Sekunde zählt.

Ob auf der Baustelle, im Handwerk oder im Rettungseinsatz – Würth Säbelsägen überzeugen durch Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit in jedem Anwendungsbereich.

Technische Merkmale für präzise Schnitte

Würth Säbelsägen sind für höchste Ansprüche entwickelt und kombinieren Leistung, Ergonomie und Robustheit. Die wichtigsten technischen Merkmale im Überblick:

  • Leistungsstarker Motor und Hublänge
    Mit einer Motorleistung von 1.100 bis 1.400 Watt bieten die Würth Säbelsägen reichlich Kraftreserven, um selbst robuste Materialien schnell und sauber zu durchtrennen. Die Hublängen von 28 mm (COMPACT) und 32 mm (POWER) sorgen für effiziente Schnittleistung und ermöglichen tiefe, kontrollierte Schnitte auch in dickwandigen Werkstoffen.
  • Ergonomische Handhabung und Softgrip
    Dank ergonomisch geformter Gehäuse und Softgrip-Griffen liegen die Sägen sicher und komfortabel in der Hand. Ein ausgewogenes Gewicht und die kompakte Bauweise der COMPACT-Version erleichtern präzises Arbeiten in engen Bereichen, während die POWER-Variante auch bei längeren Einsätzen stabil und kontrollierbar bleibt – ideal für den professionellen Dauereinsatz.
  • Staub- und Spritzwasserschutz für Langlebigkeit
    Robuste Getriebe sind zuverlässig gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Dadurch bleiben die Maschinen selbst unter rauen Baustellenbedingungen oder bei intensiven Abrissarbeiten dauerhaft einsatzfähig. In Kombination mit hochwertigen Komponenten entsteht so ein langlebiges Elektrowerkzeug, das speziell für harte Anforderungen im professionellen Umfeld entwickelt wurde.

Mit dieser Kombination aus Kraft, Komfort und Widerstandsfähigkeit bieten Würth Säbelsägen die perfekte Grundlage für präzise und effiziente Arbeitsergebnisse.

Säbelsägeblätter für jede Aufgabe: Zubehör und Varianten

Für jede Anwendung steht bei Würth das passende Sägeblatt bereit. Die große Auswahl ermöglicht präzises Arbeiten in unterschiedlichen Materialien – von Holz über Metall bis hin zu Spezialanwendungen im Bau oder Rettungsbereich:

  • Holzsägeblätter für saubere Schnitte
    Für präzise Arbeiten im Holz stehen Multiblade- und Spezialblätter zur Verfügung, die selbst Nägel im Material problemlos meistern. Ideal für den Holzbau, Renovierungen und Ausbauarbeiten.
  • Metallsägeblätter für Rohre und Profile
    Von dünnwandigen Rohren bis hin zu massiven Stahlprofilen – die Würth-Metallsägeblätter sind für höchste Beanspruchung im Metallbau konzipiert und bieten langlebige Schnittleistung bei präzisen Ergebnissen.
  • Spezial-Sägeblätter für Bau, Demolition und Rescue
    Ob Abbrucharbeiten, Rettungseinsätze oder das Schneiden besonders harter Materialien wie Guss oder Edelstahl: Würth bietet passende Blätter mit Hartmetallzähnen oder Longlife-Beschichtung, die auch extremen Belastungen standhalten und lange Einsatzzeiten garantieren.

Mit dem breiten Sortiment an Holz-, Metall- und Spezial-Sägeblättern sind Würth Säbelsägeblätter für jede Aufgabe bestens gerüstet – zuverlässig, leistungsstark und flexibel einsetzbar.

Säbelsägen mit Akku oder Kabel: welche Variante für welche Anwendung?

Säbelsägen gibt es in kabelgebundener oder akkubetriebener Ausführung. Kabelgebundene Modelle wie die Würth EFS-Reihe bieten maximale Leistung für lange Einsätze ohne Ladepausen. Akku-Säbelsägen punkten mit Flexibilität auf der Baustelle, insbesondere wenn kein direkter Stromanschluss vorhanden ist. Profis kombinieren häufig beide Varianten, um je nach Einsatzbereich optimal gerüstet zu sein.

Würth Vorteile für Handwerk und Bauindustrie

Würth Säbelsägen überzeugen nicht nur durch Leistung, sondern auch durch Services und Systemlösungen, die Profis im Alltag spürbar entlasten. Die wichtigsten Vorteile im Überblick:

  • 3 Jahre Würth Maschinen Garantie
    Mit der Maschinen-Garantie profitieren Anwender von maximaler Sicherheit – selbst Verschleißschäden sind abgedeckt. Das schafft Vertrauen, reduziert Ausfallzeiten und bietet Planbarkeit im Arbeitsalltag.
  • ORSY®fleet für effizientes Flottenmanagement
    Die Integration in das ORSY®fleet-System erleichtert das Management von Werkzeugflotten. So behalten Betriebe jederzeit den Überblick über Wartung, Einsatz und Kosten und können ihre Ressourcen optimal steuern.
  • Ersatzteile und Zubehör aus einer Hand
    Vom Sägeblatt bis zum Koffer – Würth liefert Zubehör und Ersatzteile zuverlässig und schnell. Fachbetriebe bleiben dadurch jederzeit einsatzbereit und profitieren von einem umfassenden Rundum-Service aus einer Hand.

Mit Garantie, Flottenmanagement und umfassendem Zubehör bietet Würth mehr als nur Elektrowerkzeuge – ein Komplettpaket, das speziell auf die Anforderungen von Handwerk und Bauindustrie zugeschnitten ist.

Tipps für den professionellen Einsatz von Säbelsägen

Damit Würth Säbelsägen ihre volle Leistung bringen und lange zuverlässig arbeiten, sollten Profis einige bewährte Tipps beachten:

  • Sägeblattwechsel per Einhandhebel
    Mit dem praktischen Einhandhebel lassen sich Sägeblätter schnell und ohne Werkzeug wechseln. Das spart Zeit auf der Baustelle, reduziert Ausfallzeiten und erhöht die Sicherheit, da der Wechsel mit nur wenigen Handgriffen erfolgt. So können Anwender flexibel zwischen verschiedenen Materialien wechseln und die Arbeit effizienter gestalten.
  • Sicherheit und Komfort beim Arbeiten
    Funktionen wie die Arretierung im Dauerlauf, eine Wiederanlaufsperre und ergonomisches Design sorgen für maximale Arbeitssicherheit. Der ruhige Lauf der Maschine ermöglicht kontrollierte Schnitte, während Softgrip-Griffe ein sicheres Handling unterstützen. So arbeiten Handwerker nicht nur produktiver, sondern auch ermüdungsfrei und mit einem spürbar höheren Komfort.
  • Lebensdauer durch richtige Pflege verlängern
    Regelmäßige Reinigung, der Einsatz passender Sägeblätter und die Einhaltung der Wartungsintervalle sichern eine lange Lebensdauer der Maschinen. Anwender vermeiden dadurch unnötige Verschleißerscheinungen und stellen sicher, dass die Säbelsäge auch bei intensiver Nutzung zuverlässig funktioniert. Pflege und Wartung sind damit ein entscheidender Faktor für dauerhafte Performance.

Mit diesen einfachen Maßnahmen steigern Handwerker nicht nur ihre Sicherheit, sondern auch die Effizienz und Lebensdauer ihrer Würth Säbelsägen.

FAQ: Häufige Fragen zu Säbelsägen

Rund um den Einsatz von Säbelsägen tauchen bei Profis häufig ähnliche Fragen auf. In unseren FAQ haben wir die wichtigsten Themen kompakt und verständlich für Sie beantwortet.

Säbelsägen sind sehr vielseitig und können je nach Sägeblatt zahlreiche Materialien bearbeiten. Am häufigsten kommen sie bei Holzarbeiten zum Einsatz, etwa beim Zuschneiden von Balken oder Platten. Mit Metallsägeblättern lassen sich Rohre, Profile und Bleche durchtrennen, während spezielle Blätter auch für Edelstahl, Guss oder Fieberglas geeignet sind. Kunststoffrohre, Verbundmaterialien oder sogar besonders harte Werkstoffe können ebenso zuverlässig gesägt werden.

Die EFS 1100-E COMPACT ist leicht, kompakt und daher ideal für präzise Arbeiten in engen Bereichen oder bei längeren Einsätzen. Mit 1.100 Watt und geringem Gewicht liegt sie besonders ergonomisch in der Hand. Die EFS 1400-E POWER bietet mit 1.400 Watt mehr Leistung, eine größere Hublänge und höhere Robustheit, wodurch sie für Abrissarbeiten und schwere Einsätze ausgelegt ist. Beide Modelle decken unterschiedliche Anforderungen optimal ab.

Für Metallrohre und Profile sind Metallsägeblätter mit feiner Zahnteilung und verstärkter Zahngeometrie besonders geeignet. Sie ermöglichen saubere Schnitte und schonen gleichzeitig das Werkzeug. Bi-Metall-Blätter sind empfehlenswert, da sie Flexibilität mit Härte kombinieren und so eine lange Lebensdauer garantieren. Für dickwandige Rohre oder Edelstahl bieten sich Hartmetall-bestückte Blätter an, die auch bei hohen Belastungen zuverlässige Ergebnisse liefern und Verschleiß deutlich reduzieren.

Ja, Würth bietet neben den kabelgebundenen Säbelsägen auch leistungsstarke Akkumodelle an. Diese eignen sich vor allem für Einsätze, bei denen keine Stromquelle verfügbar ist oder maximale Bewegungsfreiheit benötigt wird. Dank moderner Lithium-Ionen-Technologie stehen sie Netzgeräten kaum nach und lassen sich flexibel mit anderen Würth Akkusystemen kombinieren. So können Profis auch auf mobilen Baustellen oder bei Reparaturen im Außenbereich kraftvoll und effizient arbeiten, ohne Kabel managen zu müssen.

Würth gewährt eine 3-jährige Maschinen-Garantie auf alle Säbelsägen, die auch Verschleißschäden einschließt. Das bedeutet, dass selbst Defekte durch intensive tägliche Nutzung abgesichert sind. Für Handwerksbetriebe ist das ein klarer Vorteil, da Ausfälle im Arbeitsalltag zuverlässig abgesichert werden. Im Garantiefall sorgt der Würth Service für schnelle Reparaturen oder Ersatzgeräte, sodass Arbeitsunterbrechungen auf ein Minimum reduziert bleiben. Diese Absicherung gibt Profis zusätzliche Investitionssicherheit.

Die Lebensdauer von Säbelsägeblättern hängt stark von der richtigen Anwendung ab. Entscheidend ist die Wahl des passenden Blatts für das jeweilige Material: Holzblätter für Holz, Metallblätter für Stahl, Spezialblätter für Guss oder Verbundstoffe. Übermäßiger Druck sollte vermieden werden, da er die Zähne schnell abstumpfen lässt. Gleichmäßige Schnittführung, passende Hubzahl und kurze Kühlpausen bei harten Materialien verlängern die Standzeit zusätzlich. Pflege, Reinigung und trockene Lagerung verhindern Korrosion.

Sollten darüber hinaus noch Fragen offen bleiben, unterstützt Sie Würth mit weiteren Informationen und persönlicher Beratung.