In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
6 Artikel mit 9 Ausführungen gefunden
Ideal für die Vor- und Nachbearbeitung von Stahl-Schweißnähten (Kehl- und Stumpfnaht) sowie Gussoberflächen. Für mittelschwere bis schwere Bürstarbeiten.
Ideal für die Vor- und Nachbearbeitung von Edelstahl- und Aluminium-Schweißnähten (Kehl- und Stumpfnaht). Für mittelschwere bis schwere Bürstarbeiten.
Die Pipelinebürste wurde speziell für die professionelle Bearbeitung von U- und V-Schweißnähten im Rohrleitungs- und Pipelinebau entwickelt. Für schwere Bürstarbeiten und sehr schnellen Materialabtrag.
Ideal für die Vor- und Nachbearbeitung von Stahl-Schweißnähten (Kehl- und Stumpfnaht) sowie Gussoberflächen. Für schwere Bürstarbeiten.
Ideal für die Vor- und Nachbearbeitung von Schweißnähten (Kehl- und Stumpfnaht) sowie Edelstahl- und Aluminiumoberflächen. Für schwere Bürstarbeiten.
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.
Präzisions-Holzspiralbohrer HSCo für Hartholz, Holz und Kunststoffe
Flachbohrer
Präzisions-Holzspiralbohrer Sortiment HSCo 10-teilig
Schlangenbohrer Longlife & Speed
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°
Forstnerbohrer Longlife & Speed
Präzisions-Holzspiralbohrer LONGLIFE & SPEED
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°