Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rührlöffelblatt
Um Lebensmittelrückstände aus Behältern zu entfernen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Flexibel
Kann als Spachtel auch für große oder mittelgroße Behälter eingesetzt werden
FDA konforme Rohstoffe
- Insbesonere für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen
- Halal und Kosher konform
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
Spülmaschinengeeignet (bei max. 80°C)
Frei von Phthalaten und Bisphenol A
Das Rührlöffelblatt ist ideal, um Lebensmittelrückstände aus Behältern zu entfernen, bevor diese gereinigt werden. Es ist flexibel und kann als Spachtel für große oder mittelgroße Behälter eingesetzt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!