Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rollwagen BASIC
Stabiler und leicht manövrierbarer Rollwagen mit Ablageböden und Schubladen.
- Farbe Korpus: Lichtgrau RAL 7035
- Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß): 572 x 600 x 790 mm
- Traglast: 300 kg
- Farbe Schublade: Enzianblau RAL 5010
- Rollendurchmesser: 100 mm
- Anzahl Rollen: 4 STK
- Auszugsart: Teilauszug, über 80% mit Rollenlager
- Werkstoff: Stahlblech
- Oberfläche: Pulverbeschichtet
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt
- Zentrales Schließsystem sichert den Inhalt vor Diebstahl
- Griffleiste aus Aluminium mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
- Schubladen mit über 80% Teilauszug, rollengelagert
- Keine Kippgefahr dank integrierter Sicherheitsauszugssperre
- Innenmaße Schubladen (B x T): 435 x 512 mm
- Schubladentraglast: 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Gesamtbelastung: 300 kg
- Schlitzreihen und Lochboden zur Aufnahme von Einteilungsmaterial
- Zwei robuste Fahrgriffe
- Zwei Bock- und Lenkrollen mit Bremse, ∅ 100 mm
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!