Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
TOWER PROTECT 180/60

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

TOWER PROTECT 180/60

Für geringe Platzverhältnisse. Kompakt, leicht und mit vorlaufendem Seitenschutz.

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich
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
Für geringe Platzverhältnisse. Kompakt, leicht und mit vorlaufendem Seitenschutz.

  • Vorlaufenden Seitenschutz: Die Montage des Geländers erfolgt bereits vor der Plattform, dadurch ist man bereits beim Aufbau rundum gesichert

  • Sicherer Stand durch stufenlos teleskopierbare Ausleger mit schraublosen Schnellverschlüssen

  • Einfache Montage der Stirn- und Längsbordbretter, da diese als faltbarer Bordbrettkranz zu einer Einheit vormontiert sind

  • Robust und stabil durch rundum geschweißte und gepresste Verbindungen

  • Werkzeuglose Montage/keine losen Kleinteile

  • Höhenverstellbare Lenkrollen mit Feststeller
0962 940 840Montagerahmen 60/4 Sprossen2-2-2-2
0962 940 841Montagerahmen 60/7 Sprossen2446688
0962 940 850Plattform mit Luke1122334
0962 940 851Plattform 180-1-----
0962 940 860Geländerrahmen PROTECT 1802244668
0962 940 863Diagonalstrebe 1802222222
0962 940 866Horizontalstrebe 1802222222
0962 940 870Boardbrettkranz 180/601111111
0962 940 880Lenkrolle4444444
0962 940 883Dreieckausleger A444----
0962 940 884Dreieckausleger B---4444