TOWER PROTECT 180/120
Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
TOWER PROTECT 180/120
Für mehr Bewegungsfreiheit und mit vorlaufendem Seitenschutz
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
Für mehr Bewegungsfreiheit und mit vorlaufendem Seitenschutz
- Vorlaufenden Seitenschutz: Die Montage des Geländers erfolgt bereits vor der Plattformmontage, dadurch ist man beim Betreten der Plattform während des Aufbaus bereits rundum gesichert
- Schneller werkzeugloser Auf- und Abbau durch Steckmontage und Klickverschlüsse, keine losen Kleinteile
- Sicherer Stand durch stufenlos teleskopierbare Ausleger mit schraublosen Schnellverschlüssen
- Einfache Montage der Stirn- und Längsbordbretter, da diese als faltbarer Bordbrettkranz zu einer Einheit vormontiert sind
- Robust und stabil durch rundum geschweißte und gepresste Verbindungen
- Höhenverstellbare Lenkrollen mit Feststeller
0962 940 842 | Montagerahmen 120/4 Sprossen | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
0962 940 843 | Montagerahmen 120/7 Sprossen | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
0962 940 850 | Plattform mit Luke 180 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
0962 940 851 | Plattform 180 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0962 940 860 | Geländerrahmen PROTECT 180 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
0962 940 863 | Diagonalstrebe 180 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
0962 940 866 | Horizontalstrebe 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0962 940 871 | Boardbrettkranz 180/120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0962 940 880 | Lenkrolle | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
0962 940 883 | Dreieckausleger A | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
0962 940 884 | Dreieckausleger B | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
0962 940 842 | Montagerahmen 120/4 Sprossen | - | 2 | - | 2 |
0962 940 843 | Montagerahmen 120/7 Sprossen | 10 | 10 | 12 | 12 |
0962 940 850 | Plattform mit Luke 180 | 4 | 5 | 5 | 6 |
0962 940 851 | Plattform 180 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0962 940 860 | Geländerrahmen PROTECT 180 | 8 | 10 | 10 | 12 |
0962 940 863 | Diagonalstrebe 180 | 4 | 4 | 4 | 4 |
0962 940 866 | Horizontalstrebe 180 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0962 940 871 | Boardbrettkranz 180/120 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0962 940 880 | Lenkrolle | 4 | 4 | 4 | 4 |
0962 940 883 | Dreieckausleger A | - | - | - | - |
0962 940 884 | Dreieckausleger B | 4 | 4 | 4 | 4 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!