Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ringschlüssel

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Ringschlüssel

Ideal für Sechskant-Schrauben und -Muttern: Ringschlüssel von WÜRTH

Wann immer es um das Festziehen oder Lösen von Schrauben und Muttern geht, kommen Schraubenschlüssel in unterschiedlichen Formen und Größen zum Einsatz. Im Unterschied zu Schraubendrehern, die stirnseitig auf den Profilkopf von Kreuz- oder Schlitz-Schrauben aufgesetzt werden, nehmen Schraubenschlüssel wie Maulschlüssel oder Ringschlüssel die Antriebsprofile meist von der Seite auf. Maulschlüssel haben zum Umfassen von Vierkant- oder Sechskant-Schraubenköpfen und -Muttern einen offenen Maulschlüssel. Ringschlüssel sind hingegen so geformt, dass sie das Antriebsprofil ringförmig umschließen. WÜRTH bietet Ihnen hochwertige Ringschlüssel für Sechskant-Schrauben und -Muttern in verschiedenen Ausführungen, beispielsweise gekröpfte VDE-Ringschlüssel für Schrauben und Muttern mit verschiedenen Maßen.

Schraubenschlüssel mit hoher Kraftübertragung: Ringschlüssel

Ringschlüssel bieten mit ihrem ringförmigen Sechskant-Profil besonders festen Halt an Schrauben und Muttern. Während bei einem Maulschlüssel durch das offene Profil ein Abrutschen beim Arbeiten leichter möglich ist, umschließt der Ringschlüssel auch bei hoher Kraftübertragung das Antriebsprofil vollständig und ist dadurch relativ abrutschsicher. Es gibt Ringschlüssel mit abgewinkelten, gekröpften oder tief gekröpften Schraubenschlüsselköpfen. Durch den passenden Einsatz wird die Kraftübertragung verbessert. Zum anderen erleichtert die abgewinkelte oder gekröpfte Form den Zugang zu Schrauben oder Muttern an schwer zugänglichen Stellen.

Arbeiten unter Spannung – VDE-Ringschlüssel von WÜRTH

Bei Arbeiten an spannungführenden Teilen ist es wichtig, dass auf die Sicherheit beim Arbeiten geachtet wird. In vielen Ländern, beispielsweise in Deutschland, ist es Vorschrift, dass nur ausgebildete Fachleute Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen durchführen dürfen, wenn die Nennspannungen über 50 Volt Wechselspannung oder 120 Volt Gleichspannung liegt. Aber auch bei niedrigeren Spannungen ist der Einsatz spezieller Werkzeuge erforderlich. Sogenannte VDE-Werkzeuge müssen in Deutschland der DIN EN 60900 (identisch mit der EN 60900 für Europa) bzw. der internationalen Norm IEC 60900 entsprechen. WÜRHT bietet Ihnen VDE-Ringschlüssel, die unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) bzw. bis 1.500 Volt (DC) geeignet sind.

Ringschlüssel, Handwerkzeuge und VDE-Werkzeuge bei WÜRTH kaufen

Neben verschiedenen Ringschlüsseln finden Sie im umfangreichen Sortiment von WÜRTH selbstverständlich auch weitere Handwerkzeuge wie Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Doppelringschlüssel oder spezielle Zugringschlüssel sowie mehrteilige Schraubenschlüssel-Sortimente. Für Arbeiten an spannungsführenden Teilen bieten wir Ihnen auch VDE-Schraubendreher oder mehrteilige Werkzeugkoffer mit den wichtigsten VDE-Werkzeugen und Zubehörteilen. Bei Fragen zu unseren Produkten oder deren Anwendungsgebieten können Sie sich persönlich in einer der über 470 WÜRTH Niederlassungen in Ihrer Nähe kompetent beraten lassen. Oder Sie wenden sich telefonisch an unsere professionelle Produkt- und Anwendungsberatung. Bei WÜRTH finden Sie mit Sicherheit genau die Werkzeuge, die Sie für Ihre Projekte benötigen.