Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Ratschen-Ringmaulschlüssel
Ratschen-Ringmaulschlüssel - 1
Ratschen-Ringmaulschlüssel - 2
Ratschen-Ringmaulschlüssel - 3
Ratschen-Ringmaulschlüssel - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratschen-Ringmaulschlüssel

Flexibler Ratschenkopf für noch mehr Freiraum für die Finger und zum Überwinden von Hindernissen

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich
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
  • Sehr robuste und widerstandsfähige Ratschen für hohe Anziehmomente

  • Ausführung: Metrisch

  • Antrieb: Ringseite POWERDRIV, 12kt, feinverzahnt, 72 Zähne

  • Norm: Max. Drehmoment nach DIN 899

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

  • Oberfläche: Verchromt, matt satiniert

  • Geometrie: Maulstellung 15°, Ringseite 180° Gelenk, starke Köpfe für hohe Beanspruchung
Hinweis

Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, das nur mit dem max. Drehmoment belastet werden darf. Deshalb sind die Schlüssel nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.