In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
12 Artikel mit 12 Ausführungen gefunden
Komplettes Sortiment zur De- und Montage von Radlagern sowie zum Einbau der Radnabe.
Umfassender 34-teiliger Werkzeugsatz für die effiziente Wartung von Kompaktlager-Nabeneinheiten
Zur Demontage und Zerlegung der Radnaben-/Lagereinheit mit Bremsscheibe.
Universell einsetzbarer Abzieher mit einzigartigem Greifprinzip
Zur De- und Montage von großen Radlagern ab ∅ 85 mm sowie zum Einbau der Radnabe direkt am Fahrzeug oder mit Hilfe einer Werkstattpresse
Für die sichere Demontage der Vorderlager-Einheit aus dem Achskörper
Besonders zum Ausbau von geschraubten Kompakt-Radlagern
Geeignet für eine zeitersparende De- und Montage von Radnabe- und Radlager ∅ 92 mm an der Hinterachse, ohne Ausbau des ABS-Sensors
Zum Abziehen von großen Lagerinnenringen, welche beim Radlagerwechsel meist auf der Radnabe verbleiben
Zur De- und Montage von großen Radlagern ab Ø 85 bis 99 mm, sowie zum Einbau der Radnabe direkt am Fahrzeug oder mit Hilfe einer Werkstattpresse
Umfangreicher 20-teiliger Satz für den Ausbau von Radlagern
Zur Demontage der Radnabe und des Radlagergehäuses an Multi-Link-Achsen bei VAG-Fahrzeugen
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.