Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Demontage-Satz 15-teilig für geschraubte Radlager
Besonders zum Ausbau von geschraubten Kompakt-Radlagern
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Auch für die meisten anderen Radlagerformen geeignet
- Einfacher Ausbau der Radlagereinheit, der Nabe oder nur des Lagers durch Fixierung mit zweier, passender Konen und einem Gleithammer
- Auch effektives Lösen, ohne viele Spezialadapter, von Bauteilen aus Alu-Stahl-Kombinationen
- Inklusive Messingdorn zum schonenden Ausbau der Antriebswelle
Lieferumfang:
- 1 Spindel TR20x3, Länge: 305 mm, mit Gleithammer-Aufnahme M18x1,5 und Antrieb SW32
- 2 Spannmuttern TR20x3 mit Bund ∅ 47 mm, Antrieb SW27
- 2 Kontermuttern TR20x3, Antrieb SW27
- je 2 Konus-Druckstücke ∅ 45 x Höhe 23 mm, ∅ 60 x Höhe 28 mm und ∅ 71 x Höhe 28 mm
- 1 Messing-Dorn ∅ 20 x 200 mm für Antriebswelle
Nur in Verbindung mit optional erhältlichem Würth-Gleithammer Art.-Nr. 1952003050 oder 1952003060 bzw. eines handelsüblichen Gleithammer ab 5 kg Schlaggewicht verwendbar!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!