Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Radlager-Innenring-Abzieher-Satz Universal
Radlager-Innenring-Abzieher-Satz Universal - 1
Radlager-Innenring-Abzieher-Satz Universal - 2
Radlager-Innenring-Abzieher-Satz Universal - 3
Radlager-Innenring-Abzieher-Satz Universal - 4
Radlager-Innenring-Abzieher-Satz Universal - 5
Radlager-Innenring-Abzieher-Satz Universal - 6
Radlager-Innenring-Abzieher-Satz Universal - 7
Radlager-Innenring-Abzieher-Satz Universal - 8
Radlager-Innenring-Abzieher-Satz Universal - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Radlager-Innenring-Abzieher-Satz Universal

12-teilig. Universell einsetzbarer Abzieher mit einzigartigem Greifprinzip auch für bündig sitzende Lagerinnenringe, welche beim Radlagerwechsel auf der Radnabe verbleiben.
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
  • Universell einsetzbar für alle Lagerinnenringe mit einem Durchmesser von 35 – 61 mm

  • Das spezielle Schneidenprofil der Spannhülsen arbeitet sich beim Verspannen mit der Spannglocke selbst in kleinste, fertigungsbedingte Arbeitsspalten und ermöglicht so ein abrutschsicheres Abziehen

  • Der Lagerring wird am vollen Umfang gegriffen und ohne zu Verkanten abgezogen

  • Arbeitet auch dort wo das ABS-Polrad fest mit der Radnabe verbunden ist (z.B. VW Golf)

  • Spannhülse Gr. 1 auch für kleinste Lagerringe z.B. für Smart, Mitsubishi Colt, VW Up, Seat Mii, Skoda Citigo, Fiat Panda, Fiat Cinquecento, Mini etc. geeignet


Lieferumfang


  • 1 x Grundgerät inklusive Spindel mit Druckkonus

  • 1 x Spannhülse Gr. 1 Ø 35 – 40 mm

  • 1 x Spannhülse Gr. 2 Ø 40 – 45 mm

  • 1 x Spannhülse Gr. 3 Ø 45 – 51 mm

  • 1 x Spannhülse Gr. 4 Ø 50 – 55 mm

  • 1 x Spannhülse Gr. 5 Ø 55 – 61 mm

  • 2 x Spannschlüssel Ø 59,5 / Ø 83,0 mm

  • 1 x Hochleistungs-Spindelschmierfett